エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
充電式ブロワ18V用 本体のみ
(65件のレビュー)バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。
側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に
風量(m3/min)(ブロワ)2.2
集塵容量(L)1.2
付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ
長さ(mm)230
幅(mm)190
質量(kg)1.17
高さ(mm)235
材質(本体)ABS
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
連続使用時間(分)15
ブロワ風速(m/s)63.5
真空度(kPa)4.5
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
販売区分業務用
内容量1台
取扱説明書:
(2.7MB)
注意
※本製品をご使用になられる場合は、別途注文コード46745957の18Vバッテリー用充電器と注文コード46745966もしくは注文コード51953826の18Vバッテリーパックが必要になります。※用途以外に使用しないでください。
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
2026-05-12
- 用途:
- 落ち葉を吹き飛ばして集める作業
十分な風量があり、落ち葉を吹き飛ばして集める作業時間が、だいぶ短縮できました。また、労力も軽減されました。もっと早くこの商品があることを知って、購入するべきでした。ただ、空気の吸い込み口の向きによっては、ズボンのうすい布地が吸いこまれそうになることがあったのが惜しいところだと思いました。
2025-12-08
- 用途:
- 庭の落ち葉等の清掃用
大嶋太陽光発電 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
もう少しパワーがあるといい。扱い安さはこれで十分と思います。
MonotaROからの回答
いつもご利用いただきましてありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。今後の改善の参考にさせていただきます。
2025-06-04
- 用途:
- チェーンソーの掃除など
運輸・通信業
風圧があり汚れがある程度飛ぶので便利です。
小型で携帯に便利です。
2025-06-20
- 用途:
- 屋外での各種作業後のカスやごみの吹き飛ばし
製造業
風量もそれなりにあり問題なく使える。ただ、バッテリーが18Vの容量が小さい方(2A?)では20~30分しか持たないのが難点と言えば難点。
1人が参考にしています
2025-02-13
- 用途:
- ゴミ処理
日本ケア株式会社 様
(医療・福祉・介護関連業)
庭の落ち葉を片付けるのに使用、十分な風量と思います。今まではコード付きを使っていたが不便なのでコードレスに変更、便利です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- こちらの商品と、バッテリー、充電器のセット販売はありますか。
- 回答:
- セットでの取り扱いはございません。
2023-11-17
- 質問:
- 他社のバッテリーは使用可能でしょうか。
- 回答:
- 他社製のバッテリーはご使用いただけません。
2023-11-17
- 質問:
- 風量の切り替えは可能ですか。
- 回答:
- つまみで風量を調整していただけます。
2023-11-17