電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL

疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS 疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS 疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS 疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS
(1件のレビュー)

現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。
点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。
風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
使用方法
長押し中(長押しをやめると停止) ブースト
他モード 2回クリック スタート
長押し ストップ
モード変更は1回クリック
弱>中>強
ブロワ
弱:30000rpm 25m/s 120分
中:50000rpm 35m/s 60分
強:70000rpm 43m/s 30分
ブースト:120000rpm 60m/s 10分
風量インジケーター※LED側を手前として
弱モード 点灯無し
中モード 中央点灯
強モード 左点灯
ブーストモード 左、中央点灯
右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として
・1回点滅:0~25%
・2回点滅:25~75%
・3回点滅:75~100%
チャージングインジケーター
・赤点灯:充電中
・緑点灯:充電完了

用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード) 付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ 質量(g)275 スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強 電源リチウムイオン充電(内蔵) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて) モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分 バッテリー容量(mAh)2500 バッテリー容量(Wh)18.5 内容量1台
注意
※回転フィン部分に異物を入れないでください。故障の原因になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19562010 HYT-SL
11,500
9,798
10,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途:
外回りの清掃用
サービス業

予想以上にパワーがあるので大変活躍してくれます。

営業車の洗車後の水滴飛ばしや車内のほこり飛ばしなど

手が届かない場所の清掃が簡単にできるようになりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。