電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式集じん機 VC750D 本体のみ

充電式集じん機 VC750D 本体のみ マキタ
(6件のレビュー)

サッと持込みパワフル集じん
可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場
手軽にパワフル集じん
サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に
ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立
ヘパフィルタ
粉じんをしっかり捕集&クリーン排気
乾湿両用 水も吸える
吸水用のフロートを搭載
バッテリ残容量表示
強/標準切替
作業に合わせて切替可能
伸縮ホース
収納時は0.4m
最大2mまで伸びる新ホース採用
ノズル収納可能
ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納
ゴミ捨て簡単
排気側に接続しブロワ作業可能
「アプト」防滴・防じん

バッテリー電圧(V)直流:18 吸込仕事率(W)50(強)/25(標準) 集塵容量(L)7.5 付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト 長さ(mm)418 幅(mm)251 質量(kg)4.1(バッテリ含む) 高さ(mm)278 風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3 フィルターHEPAフィルター 作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時) 吸水量(L)4.5 真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2 適合バッテリーA-60442,A-60464 商品タイプ本体のみ 内容量1台
注意
※バッテリ、充電器別売。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36428806 VC750DZ
29,400
22,980
25,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-07-18
用途:
船舶での工事後の清掃に

狭い場所を移動するのに軽くて小さく、バッテリー式なので非常に便利です。
吸引力はまあまあ。ただ粉塵などを吸うとすぐにフィルターが詰まってしまい吸えなくなります。タンクは結構大きいんですけどタンクが一杯になるまで吸えたことは一回もありません。
やはり紙パック式の方がいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36428806
2020-04-19
用途:
アンカー打つとき
株式会社河野工業 様 (建設業・工事業)

これは最高ですね。とにかく迷ってたら買ってもいいと思います!持ち運びに便利です

2人が参考にしています
2020-01-28
用途:
現場の清掃
シマコウ 様 (建設業・工事業)

集じん作業にはコンパクトで軽くて大満足だが、粉じんを沢山吸引してしまうとフィルター掃除が頻繁に必要になってしまう。

6人が参考にしています
対象商品:
36428806
2021-03-23
用途:
現場での集塵作業
建設業・工事業

もう少しパワーが欲しい。稼働時間が短いので物足りない

1人が参考にしています
対象商品:
36428806
2021-04-29
用途:
DIY
大星広告 様 (建設業・工事業)

パワーはあります。ただ騒音がうるさいです。昔の掃除機レベルの音量

2人が参考にしています
対象商品:
36428806
2019-05-24
用途:
作業場の清掃
建設業・工事業

思ったより重い。
電源ケーブルがないので、自由に作業ができる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。