電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式ブロア(UB185)

充電式ブロア(UB185) マキタ 充電式ブロア(UB185) マキタ 充電式ブロア(UB185) マキタ 充電式ブロア(UB185) マキタ
(34件のレビュー)

最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策

用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm)517 幅(mm)156 質量(kg)1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm)210 電源(V)直流18 集塵容量(L)2 風量(m3/min)0~3.2 機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55546953 UB185DRF ダストバッグ、ノズル、バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RF) バッテリ・充電器セット (最大)96(平均)81
43,000
30,980
34,078 (税込)
当日出荷
57044479 UB185DZ ダストバッグ・ノズル 本体のみ(バッテリ・充電器別売) (最大)96、(平均)81
12,500
9,498
10,448 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-03
用途:
フロアの掃除など
二木農園 様 (農・林・水産業)

電源の無い所での、床や車のフロアの清掃に役立っています。バッテリーは他の電動工具との共用で重宝しています。

2026-06-28
用途:
農作業
農・林・水産業

軽くて便利で作業に使用している。吹き出し風力は強力な風量です。

2025-09-16
用途:
庭の清掃
卸売・小売業

軽くてパワーもあります。
マキタの草刈り機のバッテリーがそのまま使えました。
他のマキタ製品があれば、バッテリーの種類を確認して
使いまわしできます。

1人が参考にしています
対象商品:
57044479
2025-12-22
用途:
仕事
建設業・工事業

今まで同品番使用していたので変わらないですか、丁寧な梱包ですぐ来たので良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
57044479
2025-11-22
用途:
車や倉庫の掃除に
株式会社晃章美化 様 (サービス業)

軽くて持ち運びも楽だと思いますがもう少しパワーがあるのが欲しくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
57044479
2025-08-27
用途:
現場で出たゴミなどを車に積んだ時などに、強風で吹き飛ばしています。
有限会社エストレンド 様 (建設業・工事業)

風の勢いを3段階で変えられ、1番強くするとかなり強い。
 現場の切り子や、埃など飛ばすのに役に立ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
57044479
2025-05-26
用途:
エアコン清掃時の乾燥
古川商店 様 (サービス業)

軽くてパワーが有り使い易くバッテリー使用時間が大変長く節電効果がある。

2025-04-15
用途:
庭の落ち葉整理
不動産業

落ち葉の片づけに箒を使用するより負担が少なく、負担が大きく軽減された。砂利を敷いてある通路の掃除に特に威力を発揮している。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。