電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式ブロワ MUB184

充電式ブロワ MUB184 マキタ 充電式ブロワ MUB184 マキタ 充電式ブロワ MUB184 マキタ 充電式ブロワ MUB184 マキタ 充電式ブロワ MUB184 マキタ 充電式ブロワ MUB184 マキタ 充電式ブロワ MUB184 マキタ
(4件のレビュー)

取り回しが良い

長さ(mm)825 幅(mm)160 質量(kg)2.8(バッテリ装着時) 高さ(mm)285 電源(V)直流18 風量(m3/min)0~13 風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量12分(最大風量時) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58279473 MUB184DRGX ショルダーベルト、六角棒スパナ、バッテリBL1860B×2本、バッテリカバー×2、充電器(DC18RF) ショルダーベルト、六角棒スパナ、バッテリBL1860B×2本、バッテリカバー×2、充電器(DC18RF)
72,500
50,980
56,078 (税込)
当日出荷
58279489 MUB184DZ ショルダーベルト、六角棒スパナ 本体のみ(バッテリ・充電器別売)
25,300
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58279489
2023-12-03
用途:
年末の庭掃除
その他業種

年末の庭掃除(落ち葉集め)、車庫掃除(以前は高圧洗浄機、乾燥に時間かかっていた)で大活躍です。スピード発送助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
58279489
2023-02-07
用途:
除雪作業に利用しています。
生長の家 様

1~2cm程度の雪の場合、マキタのエンジンブロア(背負い式)を使用していましたが、重量があり大変でした。初めて電動ブロアを購入、エンジンと同等位のパワーがありショルダーベルトが付いていて楽に除雪できました。バッテリーが無くなるのが早いので★4つにしました。オススメです。

4人が参考にしています
対象商品:
58279489
2022-10-05
用途:
落ち葉やホコリの吹き飛ばしに
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンブロアーと迷ったが、こっちで正解。
エンジンブロアーと遜色の無い、想像以上の風量で、片付けに最適。
屋外は勿論、屋内でも使用出来るので、こっちで正解でした。
ほうきや、エアーガンでチマチマやってられなくなります。

4人が参考にしています
対象商品:
58279489
2021-12-04
用途:
剪定後の清掃作業時
東亜ディーケーケー株式会社 様 (卸売・小売業)

剪定後の清掃後片付けに使っていますが、風量が強すぎる位で便利です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。