電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式ブロワ

充電式ブロワ マキタ 充電式ブロワ マキタ 充電式ブロワ マキタ 充電式ブロワ マキタ 充電式ブロワ マキタ 充電式ブロワ マキタ 充電式ブロワ マキタ
(4件のレビュー)

軽量・コンパクト&ハイパワー
クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性

長さ(mm)850・900・950 幅(mm)167 質量(kg)3.1(ノズル、バッテリ含む) 高さ(mm)297 電源(V)直流36(40Vmax) 風量(m3/min)16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時) 風速(ノズル付)(m/s)53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時) 1充電当たりの作業量約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大) 内容量1台
注意
※MUB001GZはバッテリ、充電器別売
※MUB001GRDXはバッテリ、充電器付属
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65395804 MUB001GRDX ショルダーベルト ・エンドノズル80・バッテリ BL4025(2.5Ah)×2本・充電器 DC40RA
88,000
64,980
71,478 (税込)
当日出荷
65395813 MUB001GZ ショルダーベルト ・エンドノズル80
41,800
28,980
31,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途:
落ち葉の清掃
有本建工 様

パワーが十分あり短時間で仕事を片付けることが出来ました。
つぎは4080Fを買って使用時間を長くしようと思っています。

2025-08-09
用途:
落ち葉の掃除
有本建工 様

パワー十分で満足してます、買ってよかったです。バッテリーの予備を大きなものにしたいと思います。価格は高いですが一度揃えればいいので準備しています。

対象商品:
65395804
2024-05-02
用途:
社内の花壇清掃や、落ち葉の整理
卸売・小売業

パワーがあるので、作業効率が良い。クーポンを使って安く購入できたのも良かったです。充電も長い時間持つので、朝からの掃除には快適です。

対象商品:
65395813
2023-12-18
用途:
落葉の除去用
その他業種

スペック通りではあるものの、強で使用すると10分弱しか持たない。風量を調整しながらで30分以内の作業には適している。肩掛けバンドがあるものの、重量があり取り回しには力が必要。右手でもって作業すると右足がファンに吸い寄せられて、やや使いづらい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。