電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式ブロワ

充電式ブロワ マキタ 充電式ブロワ マキタ 充電式ブロワ マキタ 充電式ブロワ マキタ 充電式ブロワ マキタ 充電式ブロワ マキタ 充電式ブロワ マキタ 充電式ブロワ マキタ
(4件のレビュー)

風量(m3/min)ブロワ:4.2 最大風量(m3/min)集じん:6.1 集じん量(L)25 内容量1台
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61777995 MUB187DWF ダストバッグ(25L)、肩掛けバンド、バッテリBL1830B(3.0Ah)×1本、充電器DC18WC (最大)64、(平均)52 (3.0Ah)ブロワ:約20~8分/集じん:約19~7分(クルーズコントロール時)
48,700
39,980
43,978 (税込)
当日出荷
21036455 MUB187DZ 肩掛けバンド(バッテリー・充電器別売) 64(最大)、52(平均) ブロワ:約20~8分(クルーズコントロール時)、集じん: 約19~7分 (クルーズコントロール時)
28,000
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途:
マンション玄関等清掃
サービス業

以前はコード式のブロアバキュームでしたが取り回しが楽でこちらがメインになります。がやはりバッテリーは消費が激しいので替えのバッテリーが必要。

2024-12-05
用途:
枯葉等の清掃

長所
使い慣れたブロアバキュームの形状で使いやすい。バキュームの際の枯葉の粉砕具合がよい。思ったより1バッテリーで長い時間使える。
短所
特になし。

有線式のブロアバキュームも持っているが、本製品がメインになりそう。

2024-12-25
用途:
ブドウ棚の下の枯れ葉処理
建設業・工事業

到着後1回使いました非常に満足です、小さいのでどうかなと???
非常に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21036455
2023-12-12
用途:
庭や道路の落ち葉掃除
卸売・小売業

思っていたよりも軽くてハンディーです。また吸収した落ち葉がシュレッダーで細かくなって袋に貯まるのがとても楽です。ただバッテリーが10分くらいで終わるので予備のバッテリーが必要です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。