エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
充電式エアダスタ
(4件のレビュー)パワフル吹き飛ばし
スピーディーな空気入れ&空気抜き
8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く
18Vバッテリ仕様 新登場
モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。
ハイパワーブラシレスモータ搭載
4段階風量切替、無段変速トリガ
ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し
空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください
粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に
付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC
種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)
質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時
風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時
最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。
バッテリー電圧(V)18
真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時
風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。
適合バッテリーリチウムイオン
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時
1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
内容量1台
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
2025-08-27
- 用途:
- 洗車
サービス業
とにかく強力です。
音も思ったより静かです。
純水器との同時使用で洗車がだいぶ楽になりました。
もっと早く買えばよかったです。
2024-12-05
- 用途:
- 埃の吹き飛ばし
とにかく強力(油断すると思わぬものまで飛んでいく)
使い勝手が非常によく、今後活躍するだろう。
2人が参考にしています
2025-01-07
- 用途:
- リフォーム工事、掃除に
主に掃除に使っています。力はあります。ブロワより手軽に使えます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 28855279
2024-07-12
- 用途:
- 機械等のゴミ・ほこり飛ばし
道路工業株式会社 様
(建設業・工事業)
全体的には満足してます。しいて言えばノズルがもう一段階細いのが欲しいです。圧はまあまああるので大体吹き飛ばしてくれます。本体を先に購入したのですが、ノズルとか部品を本体に収納できるのでケースもあとから購入しました。少量のほこりなどはクリーナーとしても使えるのでいい買い物をしたと思ってます。大変満足しています、ありがとうございました。
1人が参考にしています