電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

鉄筋結束機 RB-610T

鉄筋結束機 RB-610T MAX(マックス)[事務用品・工具]

2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。
残量表示機能付リチウムイオン電池搭載

適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16 安全装置トリガロック 結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時) バッテリー電圧(V)14.4 使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73464869 RB-610T-B2C/1450A JP-L91450A、JP-L91440A(生産終了品)、JP-L91415A(生産終了品) (3機種すべてに使用可) 約5000回(JP-L91450A装着時)、約4000回(JP-L91440A装着時)、約1500回(JP-L91415A装着時)
248,000
229,800
252,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。