エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
鉄筋結束機ツインタイア
大径鉄筋に対する抜き差ししやすさ,結束スピードをアップさせた大径モデル!
アーム形状変更とカールガイド幅短縮で挿抜性向上。
新TWINTIERメカニズムで1結束0.6秒に。
先端折り曲げ機構でミミの高さは約14mmに。下にヒゲも出ません。
ワイヤ装填アシストで簡単装着。トリガの引きしろを短くし指への負担を軽減。
見やすいセンターマークで鉄筋の中心を狙いやすい。ベルトフック標準装備。
仕様1充電当たり結束数:約5,000回(JP-L91450A装着時)
質量(kg)2.6(付属電池装着時)
寸法対象鉄筋:D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D25×D16×D16
安全装置トリガロック、メインスイッチ
時間1回結束:0.6秒以下(D16×D16の満充電時)
ワイヤー使用可能:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)295×125×358(付属電池装着時)