エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261461 |
|||
乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 電球色
(2件のレビュー)センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約95×37
質量(g)103、取り付けプレート:約20
材質ポリカーボネート
光源色電球色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
プレート寸法(mm)約Φ91×H7
付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式ねじ止め
エコロジー商品省エネ
内容量1個
照明 の新着商品
商品レビュー
2026-03-13
- 用途:
- エントランスの補助照明
原町幼稚園 様
(教育・研究機関)
電池式で木ネジ、マグネット、ぶら下げと設置方法も多様で便利。
エントランスの補助照明に、配線工事をして設置しようと考えていたがこのセンサーライト2個を設置してなんとか照度も確保できました。
ただ、コンクリート天井にネジで固定するため、同梱のネジでなく大きいネジを使用したためマグネットが密着しないため、ドリルでネジ穴を削る作業が必要だった。もう少し大きいネジに対応してくれると尚良い。
- 対象商品:
- 12024558
2024-03-01
- 用途:
- 事務所出入り口の足元灯として使用
その他業種
・シンプルでコンパクトなデザイン
・電球色(昼白色は白すぎてお客様も出入りされる受付には不向き)
・直置き用の脚、吊り下げ用のフック、固定用のねじやマグネットと色々な設置方法に対応できる仕様と付属品
・乾電池式
これらの希望条件をクリアした唯一のセンサーライトです。光量も十分あり、センサーの反応も申し分なく、購入してよかったです。事務所の他のエリアにも追加設置を検討しています。