電球も作業灯も!アイリス照明セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261461

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261461
キャンペーンコードご利用方法

室内センサーライトW人感センサー階段タイプ

室内センサーライトW人感センサー階段タイプ アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ

取付方式置き型 全光束(Lm)20、(AUTO-Hi/Lo)20/10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)130×53×131 LED色温白色(3500K) 電池寿命(AUTO-Hi/Lo)9/18カ月、(常灯)18時間 センサー感知範囲【水平】100度・100度 感知距離(m)1.5 給電方式乾電池(単3×4本) 人感センサーあり エコロジー商品省エネ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07347728 BSL-KWMS
オープン
2,198
2,418 (税込)
欠品中

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-10
用途:
自宅で
山下建設工業 様 (建設業・工事業)

センサーである程度の暗くなると点灯してくれるし 明るさもベスト(笑)
色も薄い茶色で高級感あります。
金額以上です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。