電球も作業灯も!アイリス照明セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261461

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261461
キャンペーンコードご利用方法

乾電池式LED防犯センサーライト

乾電池式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ 乾電池式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ 乾電池式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ 乾電池式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
どこにでも設置できる乾電池式です。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。

用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 本数3 耐水性IP44 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
全光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53831357 LSL-B1TN-800 213×171×157 570 昼白色/電球色 800 単一アルカリ電池(別売) 6ヶ月(1日10回10秒点灯時) 常灯/点滅(防犯モード)/点灯時間(秒):〇/〇/5~20
オープン
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53831339
2022-03-20
用途:
車庫の電灯に使用
その他業種

昔に比べて明るく、十分な性能。電気配線が内容車庫でも電池でセンサーライト重宝します。これで2台目です!

対象商品:
53831339
2021-11-22
用途:
駐輪場に
その他業種

暗いと自転車のカギ開けが大変なので付けました。点灯時間が少し短いなと思いました。あとは電池がどれくらい持つかですが長く持ってほしいので、不用意に点灯しないように方向を調節しました。

対象商品:
53831339
2021-11-02
用途:
玄関の明かり取り
農・林・水産業

明るさやセンサーの感度は申し分ないのですが、電灯してる時間がもう少し長いといいと思います。

対象商品:
53831339
2021-12-14
用途:
自宅玄関

センサーでの点灯時間が10秒は短すぎる。明るさ明るすぎるくらい。電池の持ちは半年位いきそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。