電球も作業灯も!アイリス照明セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261461

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261461
キャンペーンコードご利用方法

ソーラー式LED防犯センサーライト

ソーラー式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ ソーラー式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ ソーラー式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ ソーラー式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ
(8件のレビュー)

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。

用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数) 本数3 使用電池単三充電式ニッケル水素電池 ソーラーパネルコード長さ(m)5 耐水性IP44 色調昼白色/電球色 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53831375 LSL-SBTN-800 本体:570
ソーラーパネル:230
800 本体:213×171×157
ソーラーパネル:130×136×78
オープン
6,298
6,928 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53831366
2026-08-18
用途:
玄関及びカーポート内の防犯
製造業

充電電池が交換できるところが最高に良く選んだ。取付も比較的容易にできた。
挟み込んで固定する方法は良いが挟み込んで固定を強くしようとすると斜めになって固定が外れる。

2025-08-23
用途:
通路部分の人感センサー利用夜間照明
卸売・小売業

必要十分の機能があり、ソーラー部とLED照明部が分離しているので、十分太陽光を受けることができて、順調に使用を開始できています。
性能を確認できたので、追加購入の予定です。

対象商品:
53831375
2021-12-28
用途:
車庫の照明
農・林・水産業

ソーラー部の固定が金具での挟み込みによる固定となっていますが、車庫の壁幅がそれよりも大きく別途両面テープでの固定と変更しました。 LEDで昼白色とあったので、もっと白いと思っていたのですが、実際の光源は白熱球に近い光源です。 これはアイリスさんのLEDすべてなのかな?…と想定します。 であれば、表記の変更をお勧めします。 今後、バッテリーの耐久性も含め検証したいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
53831366
2021-09-18
用途:
防犯に
サービス業

入口が夜になると暗くて購入しました、充電をしないといけないみたいで今充電中です明るさはちょうどよい感じです。

対象商品:
53831366
2021-05-02
用途:
カーポート進入時の照明、及び防犯
自動車・二輪車・自転車関連業

一昔前のソーラーセンサーライトに比べ、明るさ・消費電力ともにレベルアップしている。
とにかく明るいので、ちょっとした探し物をする時にも重宝している。

対象商品:
53831366
2020-10-20
用途:
孫が自転車で塾にかよっているため、自転車置き場にセンサーライトを付けた。
ヤマタイ住設 様

取り付け工事が簡単で良かった。センサーもきちんと反応しました。

対象商品:
53831375
2022-02-18
用途:
防犯、夜間照明
株式会社スズキサン庭瀬 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

電源を引きのが面倒だったのでこのソーラー式にしたのですが、非常にくらいです。周りが見える程度の明かりしかないです。防犯には全く向いてない商品です。玄関などで帰宅したときに見えるように程度なら良いかもしれません。今まで買ったセンサーライトの中で最も暗かったので評価を2にいたしました。あと、センサー反応の暗さも調整できず、だいぶ暗くならないと点かないです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
53831375
2021-01-31
用途:
玄関前
製造業

欠陥商品です!
要全品検査です!
内蔵の電池+側端子が、非接触で通電してません!
対策として、アルミホイルをスペーサすれば、通電して、使えます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。