工具の通販モノタロウ > 木工業特集
強力防腐・防蟻剤スプレー
(15件のレビュー)木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。
浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。
各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。
安性が高く作業性に優れています。
シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途
屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤
木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に
成分合成樹脂(アクリル)
タイプ屋内外木部用塗料
主な用途屋内外木部
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約10時間(冬期:約24時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防腐、防虫、防カビ
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ合成樹脂
内容量1本(400mL)
木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に
注意
※うすめ液は不要です。用具洗いはペイントうすめ液です。
塗料 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 37584601
2026-05-19
- 用途:
- 倉庫の保全用に
製造業
クリアを使用しましたが塗装前と表面の質感に変化はありません ニスの様な塗装と思ってましたので意外でした 質感を変えたくない場所には向いてると思います
1人が参考にしています
2025-11-16
- 用途:
- 板材の防腐
でこぼこしたところや狭い隙間等刷毛では塗りにくいところの防腐に重宝。
2025-01-04
- 用途:
- 狭い場所でも便利
サービス業
洗濯のトラップ交換の時周りの木部をついでに防腐剤をしたいと思い使いました。床下に潜っての作業ですが刷毛で防腐剤を塗るより楽でした。
- 対象商品:
- 37584601
2023-10-05
- 用途:
- メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業
臭いもあまりなく使いやすいと思いました。吹き付け後の耐久性については未確認ですが期待しています。
- 対象商品:
- 37584617
2021-10-11
- 用途:
- 天井裏の白アリ防止として使用
府中シルバー人材センター 様
(農・林・水産業)
天井と壁の隙間から天井と壁材に噴射した。天井と壁の間という条件でありスプレーでの作業で助かった。
- 対象商品:
- 37584617
2019-06-15
- 用途:
- ウッドデッキの補修工事
髙間 様
(その他業種)
デッキの裏側の塗装のために購入。はけでの上向きの作業は厳しいですが、本品は極めて容易に作業出来ました。気持ちよくスプレーし過ぎで、空になるのが早かったです。もう少し安くして欲しいです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04