工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

エコウッド専用うすめ液

エコウッド専用うすめ液 サンデーペイント
(2件のレビュー)

エコウッドの専用うすめ液です

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ混合溶剤
注意
※このシンナーは他の塗料には使用しないで下さい
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37585152 255030 1本(400mL)
オープン
1,598
1,758 (税込)
取扱停止中
37585161 255047 1缶(1L)
オープン
3,698
4,068 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37585152
2021-06-19
用途:
エコウッドの刷毛やローラーの洗浄
農・林・水産業

犬小屋の塗装にエコウッドを使用しています。刷毛やローラーの洗浄用に使用します。専用液なので1本あると安心です。

対象商品:
37585152
2020-05-16
用途:
塗装の刷毛の洗浄に

エコウッドの塗料が、動物にも安心という事で購入しました。その専用の薄め液との事で、こちらを購入しました。塗装中の薄め液としても使用するつもりでしたが、塗料が元々薄めなくても良い粘度でしたので、結局、使用後の刷毛洗いとして使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04