工具の通販モノタロウ > 木工業特集
フロアーS
(3件のレビュー)油性ニスに比べて乾燥が速く、飴色(ハチミツ色)の塗膜が木目を引き立てます。
塗りやすく、丈夫な塗膜ですべりにくい仕上がりになります。
用途屋内の木の床、屋内木部(階段、家具、建具など)
使用場所屋内用
仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液
乾燥時間(分)約90(20℃)
主な用途木床
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
注意
※塗装中・乾燥中は溶剤臭があるため、充分な換気が必要です。※UV・セラミック塗装など、表面の硬い木質系フローリングは、密着しにくいので塗装を避けてください。
※普段ワックスでお手入れをしている場合は、ワックスを剥がしてから塗装してください。
※中光沢は、つやを少し抑えた落ち着きのある仕上がりです。
塗料 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 75944933
2021-12-15
- 用途:
- 無垢または集成材枠材、見切り材の塗装
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様
塗るとき少し重い気もするけど 乾くと刷毛などの跡が気にならない程度につるつるになるので気に入っている 最低でも二回塗りをした方が良い 現場に持ち込む前に二回塗りして取り付けてからもう一回ぬると塗装屋さんをよんだようになる、ただし広いものにはまだ挑戦していないのでその辺は不明。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 75944951
2015-08-28
- 用途:
- フロア合板塗装
3回塗りしましたが、乾きが早いので短時間に完了しました。臭いも気にならず、施工性は良かったです。耐久性は、今後ですね。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04