未来工業
角度調整継枠(丸型)
仕様
ミライハンドホール:MHR-3045
マンホール蓋:MKPBR-300
付属品
マンホール蓋(丸型)取付金具
強度
T-8
破壊強度(kN[kgf])
80kN以上
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86837737
MHR-3045-R
¥
12,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください