ポーチカ ソースパン

ポーチカ ソースパン 野田琺瑯

ロシア語でつぼみという意味。小さめで使い勝手の良いシリーズです。

用途少人数の調理や下ごしらえに最適 材質(本体)琺瑯用鋼板、(ハンドル)天然木 容量(L)1.1 仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可 質量(g)610 サイズ(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.2×15.6×13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14776668 PO-15S
3,600
3,298
3,628 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする