testo 320 カラー液晶 O2センサ標準搭載 本体

testo 320 カラー液晶 O2センサ標準搭載 本体 - testo(テストー)

●カラー液晶画面搭載の酸素(O2)を測定する排ガス分析計。
●プローブを差し替えて室内環境用CO測定・ガス漏れ検知器など多用途にお使い頂けます。
●ガスセンサ消耗時もユーザーで交換ができるのでダウンタイム削減に役立ちます。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(vol%)
精度
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
391182850632 32201個-O2/±0.2Vol%、
大気CO(室内環境測定用COプローブ使用)/±5ppm(0~100ppm)、
計測値の±5%(>100ppm)、温度±0.5℃(0~100.0℃)、
±0.5%(>100℃)、
ドラフト圧/±0.02hPaもしくは測定値の±5%(-0.50~+0.60hPa)、
0.03hPa(-0.61~+3.00hPa)、
測定値の±1.5%(3.01~40.00hPa)、
差圧/±0.5hPa(0~+500hPa)、
測定値の±1%(50.1~100.0hPa)、
測定値の±1.5%(100.1~300.0hPa)、
CO2/(O2からの演算)±0.2Vol%
-約573-
115,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
391182940563 3220 701セット0~21±0.2Vol%240×85×65573充電式バッテリ/3.7V/2.4Ah、ACアダプタ/5.0V/1000mA
225,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする