曜日別特売

ハンディファン

ハンディファン - ブロードウォッチ

小型で薄型のハンディファン、薄型タイプなので持ち運びが楽です
持ち運びに優れた形状のハンディファンなので何処にでも持っていけます。鞄のわずかな隙間に入れられ、薄型だからポケットにスッポリ入ります。暑い日に熱中症対策に。

材質ABS質量(g)約87電源DC5V/1A、USB接続寸法(cm)約12×8×2.7風量3段階調節付バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)800稼働時間(時間)約2程内容量1台
注意
※USBアダプターは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71162684HANDY-FANグリーン
オープン
取扱い終了
71162693HANDY-FAN-Pピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする