曜日別特売
HANDY-FAN-P ハンディファン ブロードウォッチ 71162693

HANDY-FAN-P ハンディファン ブロードウォッチ 71162693
HANDY-FAN-P ハンディファン ブロードウォッチ 71162693
HANDY-FAN-P ハンディファン ブロードウォッチ 71162693

ハンディファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード71162693品番HANDY-FAN-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小型で薄型のハンディファン、薄型タイプなので持ち運びが楽です
持ち運びに優れた形状のハンディファンなので何処にでも持っていけます。鞄のわずかな隙間に入れられ、薄型だからポケットにスッポリ入ります。暑い日に熱中症対策に。

材質ABSピンク質量(g)約87電源DC5V/1A、USB接続寸法(cm)約12×8×2.7風量3段階調節付バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)800稼働時間(時間)約2程
注意
※USBアダプターは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする