防振システムネダ NB3型

防振システムネダ NB3型 - 万協防振システムネダ NB3型 - 万協
内容量
1箱
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。(Sパッキンも必要量が同梱されます。)
全25種類を絞り込む
適合
中心高さ(mm)
高さ(mm)
入数(本)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
形状
高さ(mm)
中心高さ(mm)
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84689160NB3-1010【床高】975~1060mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】972101714
¥110,320
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689169NB3-1070【床高】1035~1120mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】1032107714
¥111,720
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689178NB3-230【床高】195~280mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】19223714
¥30,240
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689187NB3-290【床高】255~340mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】25229714
¥32,480
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689196NB3-350【床高】315~400mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】31235714
¥39,480
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689205NB3-410【床高】375~460mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】37241714
¥42,560
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689214NB3-470【床高】435~520mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】43247714
¥45,080
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689230NB3-530【床高】495~580mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】49253714
¥45,360
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689239NB3-590【床高】555~640mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】55259714
¥48,440
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689248NB3-650【床高】615~700mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】61265714
¥69,160
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689257NB3-710【床高】675~760mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】67271714
¥70,840
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689266NB3-770【床高】735~820mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】73277714
¥73,080
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689275NB3-830【床高】795~880mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】79283714
¥82,600
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689284NB3-890【床高】855~940mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】85289714
¥88,200
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689300NB3-950【床高】915~1000mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】91295714
¥108,080
¥74,980
¥82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689309NB3-115【床高】90~132mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】6711120
¥30,000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689318NB3-125【床高】99~162mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】9713020
¥31,200
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689327NB3-155【床高】129~192mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】12716020
¥37,200
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689336NB3-185【床高】159~222mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】15719020
¥38,000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689345NB3-215【床高】189~252mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】18722020
¥39,200
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689354NB3-70【床高】62~94mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE C【ボルト+ゴム足】577820
¥28,400
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689370NB3-80【床高】69~104mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE C【ボルト+ゴム足】678620
¥28,800
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689379NB3-40【床高】42~54mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE B【ボルト+ゴム足】374830
¥44,400
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689388NB3-50【床高】49~64mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE B【ボルト+ゴム足】475630
¥45,000
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84689397NB3-60【床高】59~74mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE B【ボルト+ゴム足】576630
¥46,800
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする