- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- プラグ
- スパークプラグ C-50のおすすめ人気ランキング
スパークプラグ C-50のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「スパークプラグ C-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラワーサポート」、「トーチプラグ」、「アドレスv125g プラグ」などの商品も取り扱っております。
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。
中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状
一体型
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。
用途小さな部品塗装の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
15000
仕様
ダブルアクション
付属品
PT1/4カプラー、ピン、パッド
全長(mm)
178
質量(kg)
0.65
空気消費量(L/min)
137
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
3
使用ホース径(Φmm)
9.5
パッドサイズ(Φmm)
50
取扱説明書
(7.2MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安
10万km
電極寸法(mm)
Φ0.7
材質(電極)
インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム
接地電極
プラチナパッド、銅芯入りアース電極
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質
鉄
ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。
放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。
このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。
TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
色
ブラック
コード長さ(mm)
500
主な適合車種
モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質
鉄
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
タイプ
吸塵式、マジック式
付属品
1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し
全長(mm)
160
質量(kg)
0.9
全高(mm)
94
空気消費量(L/min)
340
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
5
使用ホース径(Φmm)
6.5
パッドサイズ(Φmm)
123
取扱説明書
(8.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
タイプ
非吸塵式、マジック式
付属品
1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し
全長(mm)
160
質量(kg)
0.9
全高(mm)
94
空気消費量(L/min)
340
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
5
使用ホース径(Φmm)
6.5
パッドサイズ(Φmm)
125
取扱説明書
(8.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。
抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。