AF61 プラグのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
106件の「AF61 プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグレンチ」、「プラグ 外し 工具」、「YTX4L-BS」などの商品も取り扱っております。
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)ランキング1位
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
389税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(166種類の商品があります)

イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)ランキング2位
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
1,498税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)ランキング3位
1個ほか
299税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(527種類の商品があります)

スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)ランキング4位
1個
408税込449
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)ランキング5位
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪・農林・船舶・産業用端子形状分離型仕様BP-6HS
1個
499税込549
当日出荷

自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
1本ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

1個ほか
339税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個ほか
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
1個ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
359税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(140種類の商品があります)

1個
439税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
1個
569税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(113種類の商品があります)

燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
用途二輪車
1本
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。材質
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
1個
739税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

1個
389税込428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

世界初の新素材ルテニウム配合中心電極と白金突き出し+オーバル形状外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)