ENDOX錆転換剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
104件の「ENDOX錆転換剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 錆止め 塗料」、「錆転換剤 耐熱」、「黒さび加工」などの商品も取り扱っております。
水溶性で刺激臭が少ないタイプ。 タンニン成分で赤錆を黒錆状に転換。非毒性で重金属を含まず幅広い用途に使用できます。 赤錆を黒さび上に転換+防錆塗膜を形成するダブル効果 約1時間で表面被膜が乾燥するので、塗布後1~2時間でサーフェサー塗布後、塗装可能。 パテも塗装と同様サーフェサーを入れてから塗布できます(一部のパテは密着が悪い場合があります) 塗布量:60~100mL/m2、1本で約5~8m2施工可能
用途自動車、自転車、フェンスなど全ての鉄鋼材に 主な用途 使用方法 使用前に缶を良く振ってからご使用ください。塗装の上塗りは常温でおよそ30分後から塗布可能です。 乾燥時間(分) (初期乾燥)20、(上塗り可)30 耐熱温度(℃) 80~90(短時間110℃まで) 完全硬化時間 18~24時間 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 水溶性
1個(500mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5~3m2塗布できる。
特性 防錆 仕様 上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。 使用方法 使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。 内容量(mL) 400 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.2L 油性 or 水性 水性 危険物の性状 水溶性
1本(400mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など シルバー 乾燥時間 20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 成分 プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック 主な用途 亜鉛メッキ、鉄 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 塗装間隔 【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防錆の特殊なテクノロジーで開発された製品です。 この塗料を塗布すると、内部においてサビの表層構造を完全に囲みます。これにより、その後の酸化を防ぎ、永続的な防錆効果をもたらします。 下地に対して良好な密着性。 強い防錆効果(特殊顔料がサビを囲い込む) 表面の保護。 ボロボロ崩れるサビだけ除去すれば、サビの上から塗布できます。 鉛、クロム酸塩を含まない。 熱やゆがみによるショックに対し、強く高い柔軟性。 表面は風化による劣化を長期間防ぎます。 水性塗料のみ上塗り可能です。
用途自動車のサビ部分の補修に。その他鉄部のサビの補修と塗装に。 塗り面積(m2) 約8 使用方法 刷毛塗りする場合は塗料用シンナーで10%希釈(最大)してください。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。ローラー刷毛で塗布する場合は塗料用シンナーで10%希釈し、毛羽の短いポリアミド系のローラー刷毛を使用します。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。スプレーガンを使用する場合は10~25%に塗料用シンナーで希釈しエア圧2~4キロで1.0~1.5mm厚にスプレーします。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。一度に厚塗りをしないでください(完全硬化に時間がかかります)。スプレーガンや刷毛などは塗料用シンナーで洗浄します。使用後は缶のキャップをしっかり締めてください。 耐熱性 +90℃(乾燥後) 主成分 アルキド樹脂 主な用途 密度 1.07±0.09kg/L(20℃) 希釈剤 塗料シンナー(ウレタンシンナー、ラッカーシンナー使用不可) 完全硬化時間 7日(20℃・50%) 粘度(Pa・s) 86~91(20℃) 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.75L 指触乾燥時間(時間) 2(20℃・50%) 上塗塗装可能時間 24時間後(水性塗料のみ) 特性 防錆 危険物の性状 非水溶性
1本(750mL)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。 乳白色 主成分 合成ラテックス樹脂 特性 さび止め 比重 1.3 耐熱温度(℃) 93 主な用途 使用可能材質
1本(236mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に 特性 さび止め 主な用途 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.8 油性 or 水性 水性 使用可能材質
1本(160mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。 シルバー 主な用途 鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ 使用場所 屋外用 特性 速乾、サビ止め 膜厚(μm) 30~40(Dry) 密度 1.12(20℃) 使用条件 (エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2 希釈 清水 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) (エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5 指触乾燥時間(時間) (5℃)0.6、(20℃)0.4 半硬化乾燥時間(時間) (5℃)8、(20℃)4 上塗塗装可能時間 最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗付量(kg/m2・回) 0.14~0.18 下地処理 浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面倒なサビ取り作業なし。サビに直接塗るだけで赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化し、サビの進行を抑えます。その上に塗装する事も可能です。
特性 サビ止め 質量(g) 70 危険物の類別 非危険物 使用可能材質
1本(70mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

赤サビに塗るだけで赤サビの進行をストップして黒色の防錆塗膜を形成します。 手の入りにくい部分のサビ処理にとっても便利。
特性 防錆 付属品 小分けカップ・専用筆 赤さび 主な用途 鉄部の防錆用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.07L 危険物の性状 水溶性
1個(70mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

面倒なサビ取り作業なし。サビに直接スプレーするだけで、赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化します。広い範囲のサビに最適です。変化した皮膜がサビの進行を抑えます。
特性 サビ止め 質量(g) 100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.055L 使用可能材質 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性 錆止め 仕様 (素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。 使用の目安 50~80g/m2 主な用途 塗装 (方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)。(回数)1~2回 乾燥時間(時間) 3~4(20℃) 使用場所 屋内 アズワン品番 1-2087-01 希釈 原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。 危険物の類別 非危険物 使用可能材質 上塗塗装可能時間 2~3時間
1個(1kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

赤サビ部分に塗るだけでサビの進行を止めて、黒色の防錆皮膜を形成します。広範囲のサビ処理に適用でき、とても便利です。
用途赤錆の防錆および、ペイント前の下塗り作業に。 トラスコ品番 195-0337 容量(mL) 360 質量(g) 413 危険等級 アズワン品番 64-8504-64 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 360mL 危険物の性状 水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

鉄表面の赤錆に塗ると赤錆と反応し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を抑制できる錆転換コーティング剤です。
主な用途 使用方法 (1)レノバスプレーを塗装する前に、表面のゴミ、油、浮き錆などをワイヤーブラシまたはサンドペーパーで完全に取り除きシンナーで拭いてください。(2)スプレーは約25cm 離して、赤錆に直接塗ってください。(3)塗装して約30 分~1 時間後に赤錆が残ったら、さらに1~2 回程スプレーしてください。(4)耐候性が必要な箇所は上塗りが必要です。上塗り塗装には16 時間以上間隔をあけてください。(5)上塗りする場合は、#240 程度のサンドペーパーで、金属部分を含めて足付け研磨してください。研磨面はラッカーシンナーで拭いた後、上塗り塗装をしてください。上塗り塗料には溶剤系エポキシ塗料をお勧めしますが、上塗りする場合は、予めテスト塗りによる適合性の確認をお願いします。(6)レノバの上のパテ上塗り使用には適しておりません。 黄褐色 主成分 特殊エポキシ樹脂 比重 0.9 不揮発分 9±1% 臭気 弱溶剤臭 外観 黄褐色液体 硬化時間(時間) 16以上 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L 使用可能材質 指触乾燥時間(時間) 2(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 16以上 危険物の性状 非水溶性 塗布面積(m2/本) 2
1缶(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

制振遮音材。密着性が良く、乾くと軽くなるのが特徴です。制振効果を診て上塗りし膜厚を調整。
用途カーオーディオ等のデッドニング材料で、ドアーの内側、ボンネットの内側、タイヤハウス内、アンダーフロアーに塗布します。又、自動車だけに限らず、機械・建材の振動音、ダクト、雨どい、等にも使用可能です。 ベージュ 液性 水性
1缶(1L)
3,598 税込3,958
当日出荷

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm) 約148 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V) 100 電流(A) 0.6 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1.6 付属品 スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

一液性浸透型の強力な防錆プライマーです。 サビの深部まで浸透し、完全ロックすることで進行を抑えます。 またラッカーや合成ペンキ等で塗られた溶解性のある旧塗膜を硬化させ 逆に耐溶剤性を高める事ができ、リフティングの出にくい塗面形成が可能。 さらに、塗膜の上でもレアメタルでも錆びている箇所と区別なく塗る事が出来る為使いやすさも抜群です。
用途マンション等の非常階段、船舶関連(コンテナ)等
1本(3.7L)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途 屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所 屋内外兼用 特性 耐候、サビドメ 主成分 シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間) (夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別 指定可燃物 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに 特性 速乾、錆止め 仕様 JISK 5621塗料使用 タイプ 速乾さびどめスプレー 主な用途 鉄、トタン 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 150mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 約1.2~1.6 指触乾燥時間(時間) 約30分(冬期:約60分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約60分(冬期:約2時間)(20℃) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215の専用部品です
用途車のワックスがけに 適合 電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215 セット内容 ワックスがけ用バフ2枚、仕上げ用バフ1枚
1セット
549 税込604
当日出荷

低溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。 付属品 ノズル(50cm) 黄褐色 タイプ 低溶剤 膜厚(μm) (推奨)50 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 250mL 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
1,898 税込2,088
当日出荷