- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- エンジンオイル
- 軽自動車用オイルのおすすめ人気ランキング
軽自動車用オイルのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新91件の「軽自動車用オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽自動車エンジンオイル」、「全合成油 5W-30」、「プリウス オイル」などの商品も取り扱っております。
エンジン内の汚れによる動作不良や劣化したオイルシールによって起こるオイル消費を改善。オイルの潤滑性能も強化し、エンジンを保護!
エンジン内の汚れを落として再付着を防止。
シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復。
シール性能を回復させ、オイル消費を低減。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥899税込¥989
当日出荷
軽自動車のエンジン性能強化、およびエンジン性能の改善。
エンジン内の磨耗を低減してエンジンを保護、燃費を改善します。
3種類の潤滑性能向上剤が、スライド性、ローリング性、オイル流動性を高めパワーアップを実現します。
高回転・高温・高負荷状態での油膜切れを防ぎます。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥899税込¥989
8日以内出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
HASCOクランクシール・リプレッサー
クランクシャフトやカムシャフトなどの、軸付きオイルシール交換が、ケースを分解せず、スペースの狭いエンジンルーム内でも可能です。装着は、現車のボルトを使用するネジ込み式、センター出しが出来るスペーサーも付いて確実です。ハンマーを振れない狭い場所でも、確実にシールの抜き取りおよび装着ができます!。クランクおよびカムシールの他、バランサーシャフトやオイルポンプの小径オイルシールにも対応します!。アルマイトカラー処理のアルミ製アタッチメントは、誤って相手側ケースを傷めることを防止します。
用途軽自動車~普通乗用車。その他、外径Φ28~Φ64 シャフト長85mm(MAX)程度の、各種ケース入り軸付きオイルシールが、外側から抜き取りおよび装着できます。
1セット
¥77,980税込¥85,778
5日以内出荷
軽トラ、軽バンなど働く軽自動車用に設計・配合しましたエンジンオイル・強化・復活剤です。
全国の働く軽自動車オーナー様から高い評価をいただいております。
日本の宝である軽自動車は、小排気量で高パワーの優れた車です。
しかし、そのためには絶えずエンジンを高速回転させる必要があります。
エンジンオイルを強化し、エンジンへの負担を下げることは、乗り心地の向上はもちろん、エンジンを健康で長持ちさせることができます。
キャップを開け、そのままエンジンオイルに添加してください。
オイル交換時に添加するのがベストですが、古いエンジンオイルにそのまま添加しても大丈夫です。
復活剤が入っているので、加速がスムーズになります。
この製品の効果を最大限引き出すには、中もしくは中より上のグレードのエンジンオイルへの添加をおすすめします。
用途軽自動車、2輪車、小排気量の車両及び発電機など4サイクルエンジンの使用に最適材質プラ
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
1缶
¥439税込¥483
当日出荷
オイル消費の激しい車両、漏れ、異音、白煙、圧力低下など、今までは何種類もの別々の添加剤が必要でした。
RF-7なら、7つ効能を1つの添加剤でまかなえます。整備士にとても人気のある製品です。
1缶で7つの効果
1.オイル上がり
2.オイル下がり
3.異音解消
4.オイル漏れ
5.白煙止め
6.酸化腐食保護
7.油圧回復
用途RF-7を1本(325mL)をエンジンオイル5Lの割合で添加して下さい。※軽自動車ならば、半分位の量でも十分です。
不調の出ている車両にそのまま添加してください。
新しいエンジンオイルに添加していただくと、さらに効果があります。
RF-7を添加した後、10~20分位自走していただくと早く混ざり効果が早くでます。
ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンの両方に使用できます。仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用関連資料製品資料(1.45MB)
1本(325mL)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
セルフGSのノズルの色は全国統一なので、同じ色を選んで給油出来ます。
給油口にはめるだけの簡単装着です。
再生紙使用マーク適合
1個
¥379税込¥417
当日出荷
API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
カストロールEDGE 5w30 FE SP/CF
高い省燃費性能とエンジン保護性能を両立し幅広い車種に適合する高性能エンジンオイル
低温下での優れた始動性と、高温下における卓越した耐熱性を発揮します。
優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、長期間エンジンを確実に保護します。
長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
SAE5W-30、全合成油、4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APISP/CF危険物の性状非水溶性
1セット(1L×6缶)
¥13,980税込¥15,378
4日以内出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
「新設計」濃厚&コンパクト
オイル必要量の少ない軽自動車やコンパクトカーで、使いやすいように処方しました。過酷なエンジン負荷を理想的に軽減するモリドライブプレミアムシリーズの第一弾です。少ない内容量でより濃厚な濃度で添加ができ、効果もプレミアム!
新車でも乗りこなした愛車でも効果抜群です。
省燃費性能の維持
アイドリングストップ完全対応
パワー回復&エンジンノイズ低減
エンジンの摩擦摩耗低減&ロングライフ化
用途軽コンパクトカーガソリン車専用タイプ適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
¥799税込¥879
当日出荷
容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥749税込¥824
欠品中
TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用
オイルフィルターの取り外し専用工具です。軽自動車から普通乗用車用です。
用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2648材質構造用鋼全長(mm)62差込角(mm)12.7適合径(Φmm)70~115、最大:115、最小:70
1個
¥5,298税込¥5,828
3日以内出荷
JIS K2247-1認証品。
AdBlue(R)はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。
用途ディーゼル車の排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤付属品ノズル成分尿素(31.8%以上~33.2%未満)、水(66.8%以上~68.2%未満)JIS規格JQ0314002 AUS32 JIS K2247-1包装形態パックインボックス
酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
ハイパワースバル車専用粘弾性エンジンオイル。暑い時期におすすめのグレード。
SAE10W-50APISN適合車種ハイパワー車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性