軽自動車、乗用車、軽トラのタイヤ交換に使うおすすめ商品

軽自動車、乗用車、軽トラのタイヤ交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「トルクレンチ」「タイラップ」「ホイールナット」などの商品を紹介します。

ケーブルタイ 耐候タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ
レビュー:620件のレビュー 平均満足度4.56(620)
【用途】電線ケーブルの固定や結束に。
【特性】【使用温度範囲(℃)】66ナイロン【規格】耐候性【色】-40~85【材質】UL規格品【種類】耐候
お客様の声
用途: バイク・他で満足度: 5耐久性は不明ですが100本入りでお得なので躊躇なく使えます。
エンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油
レビュー:2,430件のレビュー 平均満足度4.54(2430)
【特長】高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 安定した潤滑性能を追求。 エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。 100%バージンオイル使用
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
【危険物の類別】5W-30【危険物の品名】SM/CF相当【危険物の性状】【API】第四類【危険等級】第四石油類【SAE】非水溶性
お客様の声
用途: 乗用車と軽自動車満足度: 5安くて営業車で使っているフリードは月1回のペースで交換しています。
燃費もよく17L/K走ります。調子がいいです。
ホイールナット(袋ナット) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウホイールナット(袋ナット)
レビュー:516件のレビュー 平均満足度4.10(516)
【タイプ】31【ねじ径(mm)】スチール【表面処理】60°テーパー【材質】12【全長(mm)】クロムメッキ【形状】
お客様の声
用途: 軽トラのタイヤ交換満足度: 3普通のナット。満足です。
トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ
販売価格(税別)4,2984,728税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウトルクレンチ プレセット型 セット1セット
レビュー:465件のレビュー 平均満足度4.45(465)
【特長】プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
【用途】小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
【全長(mm)】プレセット型【種類】ラチェット形【質量(kg)】470【付属品】12.7【ヘッド形状】±4【負荷方向】28~210【精度(%)】1【差込角(mm)】【トルク調整範囲(N・m)】締め付け用【最小目盛(N・m)】2.34【主な用途】(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
お客様の声
用途: 自動車・バイクの整備 and タイヤ交換満足度: 3ノーマルタイヤ→スタッドレス→ノーマルタイヤ
と車が2台あるので年に何度もホイールナットを締めてましたが来シーズンからはトルクレンチを使用しようと購入。 試しに使ってみての感想は目盛りが分かりづらい。高トルク調整時、調整ネジがかなり重くなり大丈夫か?と思ってしまう。
タイヤレバー モノタロウ
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウタイヤレバー1本
レビュー:311件のレビュー 平均満足度4.50(311)
【特長】タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
【用途】乗用車用
【タイプ】乗用車用
お客様の声
用途: 自動車のタイヤ交換のときに使用します満足度: 5まだ小さいサイズのタイヤ交換でしか使用していないが、剛性などは満足しています。値段もほぼ満足です
ダストレスチョーク 日本理化学
販売価格(税別)149164税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日本理化学ダストレスチョーク1箱(6本)
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.33(43)
【特長】粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。 身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。 粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。 粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。 ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。 磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
【全長(mm)】64【グリーン購入法】適合
お客様の声
用途: 自動車のタイヤ交換で印つけに満足度: 5使用頻度が低いので専用品でなく普通のチョークを使った。問題なし。
ニトリル使い捨て手袋 粉付 ミドリ安全
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 粉付1箱(100枚)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】全面滑り止め加工で優れたグリップ力が魅力です。抜群の強度とフィット性です。柔らかい素材で疲れにくいです。
【用途】食品加工、食品スーパー、給食センターなど
【全長(cm)】ブルー【色】24
お客様の声
用途: 自動車整備 他色々と満足度: 5耐久性は並程度で、値段相応だと思いますが、
着け心地や、表面の強すぎないザラザラ感が気に入ってます!
今のところは、コレがベストです!
アルミホイルクロスレンチ エーモン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモンアルミホイルクロスレンチ
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.32(41)
【特長】強度に優れたクロムバナジウム鋼使用。 アルミホイールのナットに適した薄口設計。
【寸法(mm)】約400×400【ソケットサイズ(mm)】クロムバナジウム鋼/クロームメッキ【軸外径(Φmm)】約15.5【材質/仕上】17×19/21×21
お客様の声
用途: 軽トラックとワゴンのタイヤ交換満足度: 5使い心地がよく、気に入っております。
マグネットドレンボルト KYO-EI
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KYO-EIマグネットドレンボルト
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.25(55)
【特長】強力、耐熱ネオジウム磁石4300ガウスでオイル中の有害な鉄粉を強力吸着!! ネオジウム磁石は耐熱性に優れ、エンジン内の高熱でも磁力は減磁しません。 安全面ではエンジンの内部部品に磁石が一切干渉しないインサート構造。 さらにパッキング自体も各自動車メーカー別にチョイスするパッケージにし、オイルパンとのフィッティングもベストなものを選択します。
【二面幅(mm)】17
お客様の声
用途: 車のオイル交換用ボルト満足度: 4使用する車の構造上作業性が悪いのですが、メガネレンチがカチッと嵌り
純正のドレンボルトに比べて締め付けやすかったです。
1か月半毎のオイル交換となるため、材質が何回の作業に耐えられるのか?
マグネットの効果?については今後の検証となります。
タイヤのつや出しワックス 晴香堂(旧:オカモト産業)
販売価格(税別)859945税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
晴香堂(旧:オカモト産業)タイヤのつや出しワックス1本(500mL)
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.32(47)
【特長】スプレーするだけ、まっ黒仕上げ!ラクらく作業でキレイに仕上げリ、タイヤワックス初心者にもおすすめです。タイヤはもちろん、白化した未塗装バンパーなどの艶出しにも使えます。石油系溶剤不使用の水性タイプで素材を傷めません。スプレー缶タイプ約3本分に相当する大容量500mL入り。
【用途】自動車用タイヤ・未塗装樹脂パーツ(外装)つや出し剤
【液性】水性【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 乗用車のタイヤ満足度: 5以前購入した韓国製の赤いボトルと比較するとスプレーしやすく、艶が長持ちするようです。
スーパーレイン・X 「THE BIG」 錦之堂
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
錦之堂スーパーレイン・X 「THE BIG」1本(105mL)
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.59(51)
【特長】長期間の雨弾き効果!40km/hから雨を弾き、耐久性能を従来品の約2倍にパワーアップしました。 ワイドなフェルト面ですばやく、一度塗りで強力な撥水被膜ができる塗り込みタイプです。 従来品の50%増量タイプですので、1本で長期間使えます。
【危険等級】塗り込みタイプ【危険物の品名】【危険物の性状】第四類【危険物の類別】アルコール類【危険物の数量】0.105L【タイプ】水溶性
お客様の声
用途: 乗用車およびトラックの走行に満足度: 140km/h弾きの耐久力2倍と歌っていますが、40km/hで雨を弾くのは塗って1日目だけで次の日からはいっきに弾かなくなり他のものと同じく60km/h位ではじけ始めます。これは、トラック、乗用車ともに同じでした。耐久力2倍ということで少し期待したのですが残念です。(ガラコの通常のものより耐久力がないような気がしました。)
ON ROAD SPORTS DUROTOUR RS310 IRC
販売価格(税別)6,4987,148税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
IRCON ROAD SPORTS DUROTOUR RS3101本
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.47(51)
【特長】およそ20年もの長きにわたってライダーたちに愛され続ける、超ロングセラーモデル。日本国内はもとより海外でもその人気はいまだ衰えを知りません。サイズバリエーションも豊かで、さまざまなバイクにも違和感なく装着できます。 構造は、フロントはセンターからショルダーにかけて比較的きつめのRを採用することで、クイックなハンドル操作にもしっかり対応。街乗りでもキビキビとしたマシンコントロールを可能にしています。一方、リアはフラットな断面形状を採用することで、走行時の安定性を重視しました。 放熱効果の高いパターンデザインを採用することで、グリップ性とタイヤ剛性の両方に優れたトータルバランスのとれた仕上がりになっています。また、直進安定性を高めるとともに、排水性能を十分に確保するため、フロント・リアともにセンターグルーブを採用しています。 タイヤ構造やパターンデザインを考慮し、タイヤ性能を十二分に引き出すコンパウンドを配合。安定したグリップ力と耐摩耗性能を兼ね備え、トータルバランスに優れています。
【パターン】RS310
お客様の声
用途: 通勤時のタイヤ満足度: 5価格に対して、パフォーマンスは良好。
通勤使用にしては全く問題無し。
ダンロップTT-100と比べても、問題無し
ホイルナットコンビソケット TONE トネ (前田金属工業)
販売価格(税別)3,9984,398税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TONE トネ (前田金属工業)ホイルナットコンビソケット1本
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
【特長】トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)脱着専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
【用途】アウターナット・インナーナット脱着用
【寸法L(mm)】25.4 [1]【差込角(mm[inch])】90【寸法D2(mm)】50
お客様の声
用途: トラックのタイヤ整備満足度: 5使用に関しては十分満足しています。
古くて重いインパクトなので作業が少しでも楽になりました。
メタルキャップ丸型 TECH
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: タイヤ交換時のホイールバルブ・キャップ満足度: 5タイヤ交換時のホイールバルブの交換でメッキタイプのスリーブ&キャップが使用されている事も多いので併用出来るように購入しました。 この商品も高価な物もありますが十分差支えなく使用できます。
貫通ナット TIPTOP
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TIPTOP貫通ナット1箱(16個)
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.61(66)
【タイプ】貫通【全長(mm)】スチール【表面処理】12【材質】16【ねじ径(mm)】クロムメッキ
お客様の声
用途: 軽トラのタイヤ交換に満足度: 5コストパフォーマンス抜群です。 激安なのにメッキ仕様で質がいいです!
SI-1600BULTRA専用 SHINANO(信濃)
販売価格(税別)2,3982,638税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SHINANO(信濃)SI-1600BULTRA専用1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】インパクトレンチSI-16B ULTRA、SI-149ULTRA、SI-155T ULTRA専用
【適合機種】794-2311【質量(g)】SI-1600B ULTRA、SI-1600B ULTRA2、SI-1600B S ULTRA【トラスコ品番】80
お客様の声
用途: 自動車のタイヤ交換等満足度: 5作業の都合でどうしても乱雑に扱ってしまうインパクトですが、プラスチックボディの為、床などに放り投げるとギタギタになってしまいます。傷防止のために購入しました。期待通りのソフトさで傷は皆無、作業に集中できます。
ソケット セット 12.7sq ホイールナット用 モノタロウ
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウソケット セット 12.7sq ホイールナット用1セット(3本)
レビュー:101件のレビュー 平均満足度4.34(101)
【特長】インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。
ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。
サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
【用途】乗用車ホイールナットの脱着に
【差込角(mm)】12.7(1/2sq)【全長(mm)】(対辺17mm)ブルー
(対辺19mm)イエロー
(対辺21mm)レッド
【ケース寸法(mm)】クロムモリブデン鋼(CR-MO)【セット内容】86【材質】[カバー無し/カバー有り]
(ブルー)24.5/27.0
(イエロー)26.5/29.0
(レッド)28.5/31.0
【外径(Φmm)】(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
お客様の声
用途: 自動車のタイヤ交換(トルクレンチでの最終チェック用)満足度: 5長さも十分あり、トルクレンチや握り手がボディと接触することが無くなりました。
樹脂製カバーはホイール保護に大変役に立っています。
固定ピンとOリングが付属されていると良いと思いました。
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE トネ (前田金属工業)
販売価格(税別)27,98030,778税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.10(10)
【使用空気圧力(MPa)】Rc1/4(PT1/4)【トラスコ品番】835-8627【最大出力トルク(N・m)】184×108×63【空気消費量(L/min)】1.0【差込角(mm[inch])】12.7[1/2]【寸法(mm)】(右回転)610、(左回転)700【回転方向】10000【質量(kg)】(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127【適合ボルト径】0.62【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】10以上【エアー接続口】左右【エアーホース内径(Φmm)】(参考)M20
お客様の声
用途: 機械の修理、タイヤ交換満足度: 5上出来です軽くて強力です。今迄の安物とは大違い。
楽ちんで作業能率が上がりました。

軽自動車、乗用車、軽トラのタイヤ交換に使う商品」に関連する商品一覧

車、軽トラック、自家用車のワイパーに使う商品

車、軽トラック、自家用車のワイパーに使う商品

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き,ワイパーブレード