GN125Hに使用する商品

GN125Hに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルフィルター」「オイル」「プラグ」などの商品を紹介します。

スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)299329税込
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用1個
レビュー:1,591件のレビュー 平均満足度4.78(1591)
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
お客様の声
用途: GN125Hに使用満足度: 5GN125Hに使用しています。以前は単気筒ということもあり、吹け上がりのなめらかさを求めてイリジウムを使用することもありましたが、プラグケーブルをNGKのレーシングプラグに変えてから、標準プラグでも吹け上がりが悪いとか、高回転が回らないとか、振動がひどいということもなくなったので、標準プラグをオイル交換と同時に交換するようにしました。NGKの標準プラグは安くて品質もよく素晴らしいです。
オイルフィルター 二輪用 モノタロウ
販売価格(税別)409450税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルター 二輪用1個
レビュー:1,017件のレビュー 平均満足度4.71(1017)
【特長】日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
【用途】二輪車用
お客様の声
用途: GN125Hに使用満足度: 5GN125Hに使用しています。 純正よりヒダの数が多くて、純正より良いかもしれません。 価格も安くて 特に不具合もなく おすすめできます。 これからも継続して使用します。
UTCバイク用4サイクルオイルSJ ENEOS(JXTGエネルギー)
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ENEOS(JXTGエネルギー)UTCバイク用4サイクルオイルSJ1缶(1L)
レビュー:524件のレビュー 平均満足度4.59(524)
【特長】高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
【危険等級】【危険物の品名】第四類【危険物の数量】第四石油類【JASO規格】1L【危険物の性状】MA【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: GN125hに使用満足度: 53000キロ毎の交換に使用しております。30年前の設計の空冷エンジンなので、高価な合成油は逆にオイルにじみ等のトラブルを招くおそれがあるようです。通常使用であれば、このオイルがベストだと思います。
用途: GN125Hに使用満足度: 5以前はウルトラG2を使用していましたが、価格がこちらの商品のほうがかなり安くて 試しに入れてみました。 とくに不具合もなく 問題なく使用しています。 これからも継続使用していきます。
バイク用ドライブチェーン KMC
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
KMCバイク用ドライブチェーン
レビュー:197件のレビュー 平均満足度4.35(197)
【特長】日本の有名メーカーのチェーンをOEMで生産している高品質KMCブランドの商品です。
【用途】バイク用チェーン
【付属品】クリップジョイント
お客様の声
用途: GN125Hに使用満足度: 3GN125Hに使用してます。 新車装着も同じKMC チェーンでした。 新車装着のチェーンが、約1万キロで部分的にのびて 走行中にシャンシャンシャンという異音がしだして 交換しました。 交換後約1万キロ走りましたら同じように部分的にのびてシャンシャン異音がしてきました。
次は、国産一流メーカー品にしようとおもいます。
アルミドレンボルト KITACO
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KITACOアルミドレンボルト1個
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.51(37)
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
お客様の声
用途: GN125Hに使用満足度: 5アルミドレンボルト届いて持った瞬間軽い、鉄製とは大違い、肉抜きしてあります。
付けてしまえば軽量化も関係ないが自分がダイエットしたほうが遥に軽量化になるし、
下から覗き込まないと見えないけれど、見えない部分のおしゃれです。
お客様の声
用途: GN125Hに使用満足度: 5肉厚が薄い気がします。ガソリンで膨潤させても若干薄いです。(GN125Hの場合キャブが仕様変更されているのか?)フロートチャンバーが変形していると漏れます。フロートチャンバーを少し加工して漏れを止めました。
用途: GN125H用として満足度: 5GN125Hキャブフロートガスケットとして購入しました。純正とは少々形が違いましたが(こちらは丸でしたが純正は平らでした)溝との形は同じで問題無く使用できていそうです。
大型バイク&ビッグスクーターハンドルカバー MARUTO(大久保製作所)
販売価格(税別)6,5987,258税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
MARUTO(大久保製作所)大型バイク&ビッグスクーターハンドルカバー1セット(2枚)
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.45(22)
【特長】改良新発売!ハンドル挿入口が大きくなりました!!
取付けさらに簡単に。対応車種大幅増。

防水・防寒に優れたアウターとインナーの複層構造
水の侵入を抑えるために、縫い目に止水加工をしています。 小物入れに便利なポケット付き スイッチ操作が確認できる安心透明窓 型崩れしにくい中芯入り。
【適合車種】ポリエステルウレタンコート/ウレタンフォーム/ポリエステルアクリルコート【材質】【色】大型スクーター~ビッグバイク
お客様の声
用途: GN125H満足度: 5いいです!取付も簡単ですがフィットします(当然若干の冷気は来ます)。ウィンカー操作も問題なし!今回、HOTハンドウォーマーなる別商品も試しましたが、ちょっと大きすぎて箱をつけてるようで、このバイクには合いませんでした。自転車も乗りますが、色々試して、現在クロスバイクに装着しているのを見てみたらやっぱりMARUTO。ハンドルへの座り、手を差し込む角度、操作性などよく考えているメーカーなんだと感じます。
FLATスロットルスリーブ DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)899989税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)FLATスロットルスリーブ1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.20(10)
【特長】純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。
グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!
純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。
グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。
HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。
お客様の声
用途: GN125hに使用満足度: 5GN125hに加工なしで使えます。
レインプロテクト バイクボディカバー ユニカー工業
販売価格(税別)6,5987,258税込
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユニカー工業レインプロテクト バイクボディカバー1枚
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.27(15)
【特長】完全防水を実現した画期的素材で作られたボディカバーです。極太ワイヤーロックにも対応出来る鍵穴が前後2ケ所に配置されており、前部は赤色、後部は黒色とすることにより、カバーの前後が容易に確認出来るようになりました。ワンタッチで止められる風飛び防止ベルトが中央部分についています。盗難予防と風飛び予防の両方に高い効果が期待出来ます。前カゴ付きやリアBOX付きの車は1~2サイズ大きめのものをお選び下さい。
【材質】収納袋【付属品】表:PVC、裏:ポリエステル100%不織布
お客様の声
用途: GN-125H満足度: 4みなさん仰っているとおり、立派な製品と引き換えに、多少ガサと重量を感じます。毎日着脱するには少し億劫かも。長期保管や雨天時にこちら使用して、日常のバイク隠し程度にはサラっとした自転車カバーのような安物併用を考えています。サイズも、適合表通りだと隙間なくタイト。頻繁な着脱ならワンサイズ上が楽かもしれません。
2輪車用スパークプラグ TORCH
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TORCH2輪車用スパークプラグ
レビュー:92件のレビュー 平均満足度3.88(92)
【特長】自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
お客様の声
用途: GN125Hに使用満足度: 4安いですけれど問題なさそうです、短いサイクルで交換してもいい値段ですね。
耐久性はまだ分かりませんが。

GN125Hに使用する商品」に関連する商品一覧

GN125 2f に使用する商品

GN125 2f に使用する商品

ウルトラG2,ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)