レース用の商品

レース用の商品のページです。 この使い方におすすめの「ガソリン携行缶」「プラグ」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
レビュー:9,031件のレビュー 平均満足度4.59(9031)
【特長】速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: レース満足度: 5使いやすく、コストパフォーマンスが良い
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
329
税込362
特価
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用1個
レビュー:1,607件のレビュー 平均満足度4.78(1607)
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
お客様の声
用途: レース満足度: 5レーシングプラグは、必需品なのでいつもストックしています。
安いのが何より。
用途: レースにて使用満足度: 5説明はいらないと思います。NGK最強のプラグだと思います。他は使えません!
ガソリン携行缶 横型 モノタロウ
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウガソリン携行缶 横型1缶
レビュー:495件のレビュー 平均満足度4.21(495)
【特長】一時的なガソリンの携行に便利です。
【用途】自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
【付属品】ノズル【色】【材質(本体)】電気亜鉛メッキ鋼板【規格】UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)【表面処理】粉体塗装【材質(ねじ部)】アルミ合金【材質(ホース)】PE【材質(パッキン)】ゴム
お客様の声
用途: レース用満足度: 510Lのモノを購入。サーキットから帰宅分のガソリン量として充分ですし、20Lのモノよりコンパクトなのがイイですね。
ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアル
販売価格(税別)
969
税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
岩谷マテリアルウォッシャブルタンク コック付き
レビュー:190件のレビュー 平均満足度4.33(190)
【特長】必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。
内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。
大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
【用途】作業現場やスポーツ時の水分補給に。
【口内径(Φmm)】41/98【材質】ポリエチレン【口数】両口【ノズル】なし【コック】あり【取手】あり
お客様の声
用途: レース満足度: 5非常に使い勝手も良く、大きな蓋に小さい蓋とコック付きの蓋と収納できとても便利。
スーパーフューエルホースSET KITACO
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
KITACOスーパーフューエルホースSET1セット
レビュー:117件のレビュー 平均満足度4.53(117)
【特長】耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。 グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。 ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。 一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。 ホースクリップ5個付属。
【付属品】ホースクリップ5個【適合】汎用【長さ(m)】1
お客様の声
用途: レース用満足度: 5とてもきにいりました
ヘビーチューブ IRC
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
IRCヘビーチューブ1本
レビュー:130件のレビュー 平均満足度4.68(130)
【特長】耐パンク性能を大幅アップ。
【バルブ】TR-4
お客様の声
用途: レース満足度: 5安くて丈夫、厚いので組む際にかみにくい。良いことだらけ。
用途: レース満足度: 5交換も楽、厚さも申し分ないです。
一度使ってからこれ以外使う気が起きません。
ところで、これも東南アジア製でした。。日本でタイヤ作るメーカーって、
もう無いんでしょうかね。寂しい限りです。
用途: レース満足度: 5とても良いです。
UTCバイク用4サイクルオイルSJ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)UTCバイク用4サイクルオイルSJ1缶(1L)
レビュー:538件のレビュー 平均満足度4.60(538)
【特長】高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】1L【JASO規格】MA【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: レース満足度: 5このオイルで鈴鹿耐久レースを戦います。 全開バリバリです。
深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 Z1個
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.76(41)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】片側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼【ベアリング番台】6200
お客様の声
用途: レース用満足度: 5さすが、C3ベアリング回転フリクションがまったくの別物、それでいてメーカー純正品とくらべても一個30円程度の違いしかなくてこの性能の差、絶対にお勧めです
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用1個
レビュー:828件のレビュー 平均満足度4.70(828)
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。
着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
お客様の声
用途: レース用満足度: 5価格設定がありがたい
マジロックセット TRUSCO
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCOマジロックセット1セット
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.86(14)
【特長】プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。
湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
【用途】産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。
【セット内容】フック・ループセット【材質】ポリエステル【幅(mm)】25【厚さ(mm)】1.7【粘着剤】合成ゴム系(弱粘着)
お客様の声
用途: レース用満足度: 5バイクレース車両のメーター固定に1グラムでも軽くしたいため、試しに使用してみましたが、想像以上に強力で細かい振動からるブレーキでも一切取れたりずれたりせず、強力に張りついていました。
 又、ねじ止めと違い振動が直接伝わらないため精密機械のクッションにもなるので非常にお勧めです。
DIDチェーンルーブ DID
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DIDDIDチェーンルーブ1本(420mL)
レビュー:99件のレビュー 平均満足度4.66(99)
【特長】潤滑性能向上添付剤配合で各パーツの摩耗を防ぎます。なめらかな駆動によりマシンのレスポンスを体感できます。 防錆添加剤の効果により、長期間サビを防ぐ事ができます。また高度精製油の使用でX-リング、O-リングのシールを傷めません。 有機モリブデンで抜群の潤滑性。更にポリマー配合により飛散しにくい高い粘度力を持っています。 環境に優しいノンフロン・ノンエタンです。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】0.42L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: レースに使用満足度: 5レースに使用していますが、DIDが作っただけになかなかすぐれものです。シールチェーンに使用していますが、もちもよく、汚れ方もそれほど目立たないのでとても良いです。
Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN
販売価格(税別)
3,298
税込3,628
特価
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
お客様の声
用途: レース満足度: 5純正パットと比べて初期は軽く感じがするけど、ブレーキコントロールには問題無し。パットの持ちも純正と比べても変わりは無い。
スポーツバイアスタイヤ RX-02 IRC
販売価格(税別)
7,298
税込8,028
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
IRCスポーツバイアスタイヤ RX-021本
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.83(41)
【特長】オールマイティなスポーツバイアスとして、多くのライダーに支持される[RX-01]。その基本コンセプトはそのままに、「ユーザー目線での扱いやすさ」という視点で新たな技術的アプローチを加えた[RX-02]が誕生。RX-01と比べ、ウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%アップした。
構造:断面形状は車両・用途を問わずマッチングする、IRC RXシリーズ伝統のラウンド形状を採用。フロントはニュートラルなハンドリングに、リアは安定性に重点を置いた設計となっている。カーカスは極太ナイロンを継承しながら、さらなる性能アップを達成するべく各所を最適にチューニング。
パターン:最新のトレンドを意識しながら、飽きのこない落ち着いたパターンデザイン。センター部からショルダー部にかけてリニアに立ち上がるパターン配置は、ニュートラルなハンドリングだけでなく、ドライ・ウェット問わずグリップ性能も向上した。同時に、摩耗性も高次元にバランスさせている。
コンパウンド;最新のコンパウンドテクノロジーをフィードバックした新設計。スポーツライドからツーリングまで、さらに使い勝手が良くなるよう、ウェットグリップ性能と耐摩耗性能を同時に向上させた。
【タイプ】T/L【パターン】RX-02
お客様の声
用途: レース満足度: 5ブロス400で日光のレースに出てて毎回RX-02を使用してます。
レインも安心でタイムもラジアル勢と変わらないのでとてもいいです。