建築金物の新着商品
「建築金物の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
簡単、でも丁寧なお祀りがしたい方に。
用途置くだけで簡単に設置できるお札立て、お祀り神具、榊造花、それらをより丁寧にお祀りするための「お祀りマット」がセットになっています。お祀りマットには神具を置く場所が記されているため、設置する神具の場所に迷うことがありません。お札立てには神域を表す鳥居が配置されており、シンプルなお札立てながらより丁寧にお祀りできます。寸法(cm)お札立て:幅25.5×奥行8.5×高さ14.5/お祀りマット:幅36×奥行25
1セット
¥6,498税込¥7,148
4日以内出荷
簡単、でも丁寧なお祀りがしたい方に。
用途置くだけで簡単に設置できるお札立て、お祀り神具、榊造花、それらをより丁寧にお祀りするための「お祀りマット」がセットになっています。お祀りマットには神具を置く場所が記されているため、設置する神具の場所に迷うことがありません。お札立てには神域を表す鳥居が配置されており、シンプルなお札立てながらより丁寧にお祀りできます。寸法(cm)お札立て:幅25.5×奥行8.5×高さ14.5/お祀りマット:幅36×奥行25
1セット
¥6,498税込¥7,148
4日以内出荷
簡単、でも丁寧なお祀りがしたい方に。
用途置くだけで簡単に設置できるお札立て、お祀り神具、榊造花、それらをより丁寧にお祀りするための「お祀りマット」がセットになっています。お祀りマットには神具を置く場所が記されているため、設置する神具の場所に迷うことがありません。お札立てには神域を表す鳥居が配置されており、シンプルなお札立てながらより丁寧にお祀りできます。寸法(cm)お札立て:幅25.5×奥行8.5×高さ14.5/お祀りマット:幅36×奥行25
1セット
¥6,498税込¥7,148
4日以内出荷
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。
材質SUS304ピッチ(mm)20
ARTISTES-rack 棚板セット
頑丈な構造で丈夫で長持ち!
簡単施工で従来の棚柱の商品と比べ、施工時間は半分以下。
簡単レイアウトで必要な時に必要なものだけを追加できます。
豊富なオプションパーツ。
落下防止ストッパー付き。
材質棚板/芯材:パーティクルボード(総厚19mm)、表面材:低圧メラミン貼り(F☆☆☆☆)、ブラケット/普通鋼(スチール)/エキポシ樹脂系粉体焼付塗装色ホワイト棚板耐荷重(kg)35関連資料(6.98MB)
LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用アルミフレーム
ガラス間仕切りをつくるアルミフレームです。天井と床に取り付け、ガラスを固定します。ブラックが新しく加わりました。
ダブルフックで取り付け、取り外し簡単。カギや小物の吊り下げができます。
用途物の吊り下げに長さ(mm)約50幅(mm)約22厚さ(mm)約7色ブラック質量(g)約5
1個
¥249税込¥274
4日以内出荷
WAKI(和気産業)ロック付きマグネットドアストッパー
強力マグネットを使用したマグネットドアストッパー。 凹凸キャッチで確実にホールド。 扉と床の隙間が8~12mmに対応
用途ドアストッパー仕様取り付けねじ×4本材質亜鉛合金製取付8~12mm取付ねじM4×20
ネグロス電工ベントキャップ用スリーブ
ベントキャップとスパイラルダクト(ニップル)の接続部に最適です。 。スリーブ部分が2°傾斜しており、勾配の確保が容易です。 。ツバ形状のため、シーリング処理が簡単です。 。下側表示シールにより上下の判別が容易です。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ネグロス電工ベントキャップ用スリーブ
ベントキャップとスパイラルダクト(ニップル)の接続部に最適です。 。スリーブ部分が2°傾斜しており、勾配の確保が容易です。 。ツバ形状のため、シーリング処理が簡単です。 。下側表示シールにより上下の判別が容易です。
径(Φ)【A】152、【B】150表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合管【スパイラル管】Φ150
1個
¥7,198税込¥7,918
3日以内出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型
耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当)
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。
ディレードアクション機能付はオプション。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
KABELABOガンホルダー
ホッチキスで固定するハンドガン専用ガンホルダー(石膏ボード専用)です。 。複数台のハンドガンの形状を調査し金具の構造を工夫したことによって、ガンを取り付けた際に金具が目立たない仕様になっています。 。また、銃口に突起を差し込み固定する機構より、銃口にほこりがたまりにくい設計です。 。フローティングデザインを踏襲したスタイリッシュな金具で、お気に入りのハンドガンを飾ることが可能です。
セット内容金具本体×2、フィルム×2、専用針×1、取扱説明書×1寸法(mm)(グリップ)86.6×40×40.6 / (銃口)84×40×25耐荷重(kg)1材質(針)ステンレス材質(金具)鋼板(カチオン電着塗装)、シリコンチューブ材質(フィルム)ポリカーボネイト
1個
¥2,698税込¥2,968
6日以内出荷
KABELABOかべぽちフック 2個セット
「カベポチフック Sサイズ 2個セット」は、壁に大きな穴を開けずに設置できる便利なフックです。 。石膏ボードにホッチキスやピンで簡単に取り付けられ、賃貸住宅でも安心して使用できます。 。帽子やバッグ、鍵、時計、絵画などの軽量アイテムを掛けるのに最適で、シンプルなデザインがインテリアにも馴染みます。
セット内容ベース×2、カバー×2、専用針・50本、取扱説明書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.5×43.5×14静止耐荷重(kg)4素材(本体) ABS樹脂、(針)ステンレス※専用針は耐腐食、耐サビ加工を施しております。通常のホッチキス針では、サビによる変色や強度低下の可能性が有るので使用しないでください。
1個
¥849税込¥934
6日以内出荷
MOJYU(モジュ)スタンドポスト【Spano(スパーノ)】
・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・大きな郵便物も投函可能:ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。お客様で好きな番号へ変更できません。・新聞入れ付き:新聞だけの取り出しができるため、便利に利用可能です。・郵便物は、郵便入れ表面より投函し、裏面より取り出す仕様です。わざわざ表面に回らずに、郵便物を取り出し可能な為、便利にご使用頂けます。・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。・2色展開:カラーはシンプルカラーのブラックに、投函口にブラウン木目を使用したタイプ。くすんだベージュのグレージュに、投函口にホワイト木目を使用したタイプの2色からお選び頂けます。脚と土台部は、グレー色での仕上がりです。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。
用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)7.4寸法(cm)【取出口】8.3×29.4、【投函口】3.4×25.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×42×114.5塗装粉体塗装
MOJYU(モジュ)スタンドポスト【Olga-オルガ-】
・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・大きな郵便物も投函可能:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。・郵便取出口は、扉が最大約75°くらいまでにしか開かない構造ですので、郵便物取り出し時に、郵便物の落下の心配がありません。・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。・2色展開:カラーは上品な色合いのワインレッドとくすんだブルーのラベンダーブルーで、脚と台座部、郵便投函口はホワイトになります。ポスト本体が特徴を持ったカラーで、玄関を綺麗に彩ります。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。
用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)9.2寸法(cm)【取出口】31.1×23.7、【投函口】31.1×3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×28×114.5塗装粉体塗装
MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Nora-ノラ-】
・投函可能目安サイズ:はがきや直径3号封筒が投函可能です。・セキュリティ:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。・スリット窓付:正面扉にスリット窓が付いているため、扉を開かなくても郵便物が投函されているかの確認が可能です。・シルク印刷:正面扉には、MAIL BOXとシルク印刷が入っており、カジュアルな仕上がりとなっております。・スリムサイズ:縦長のスリムサイズで、壁面の場所を取らずに設置が可能です。・取っ手付き:正面扉には丸みのある取っ手が付いており、かわいい仕上がりを演出しております。・ストッパー付き:郵便取り出し口内部にストッパーが付いているため、投函された郵便物が前に落ちにくい設計になっております。・2色展開:正面扉がボルドー、本体がグレージュの仕上がりと、正面扉がライトベージュ、本体がグレージュの仕上がりの2色展開になります。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用)、取付ネジが付属しております。
用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)1.2寸法(cm)【取出口】14.4×8.2×29.9、【投函口】15.0×3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10×34.5塗装粉体塗装
MOJYU(モジュ)スタンドポスト【Dalila-ダリラ-】
・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・投函可能目安サイズ:ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。・セキュリティ:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。・マグネットプレート付き:ステンレス素材の"mail"と印刷されたマグネットプレートが付属し、郵便ポストのお好きな場所に貼り付けを頂けます。・棚板付き:棚板が1枚ついており(固定棚)、お花や玄関周りの小物置きとして便利です。・ひねりロック:鍵部はひねりロックタイプを使用しており、ひねりレバーの操作で、鍵の開閉を行わずとも扉を閉めておくことが可能です。・簡易組立:「郵便受け本体」、「支柱」、「台座」の3パーツのみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。・郵便ストッパー付き:郵便取り出し口内部にストッパーが付いているため、取り出し時に郵便物が前に落ちにくい設計となっております。・キー、アンカーボルトが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用いただけます。・2色展開:取り出し扉が、フォレストグリーンと、ミルクティーベージュの2色からお選び頂けます。また、脚部はグレーカラーで仕上げております。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。
用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)9.9寸法(cm)【取出口】36.0×13.0×22.4、【投函口】35.0×3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×28×114.7塗装粉体塗装
MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Cleo-クレオ-】
・投函可能目安サイズ:レターパックライトやゆうパケットポストが投函可能です。・セキュリティ:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。・スリット窓付:商品の左右両側面にスリット窓が付いているため、扉を開かなくても郵便物が投函されているかの確認が可能です。・ハンドルレバー:ハンドルレバータイプで、鍵の解錠、施錠を行ずとも扉の開閉が可能となります。・横長デザイン:横長デザインのオリジナル性が強いデザインアイテムとなっております。・上蓋取っ手付き:上蓋部には取っ手がついており、上蓋の開閉がし易い仕様となります。・ストッパー付き:郵便取り出し口内部にストッパーが付いているため、投函された郵便物が前に落ちにくい設計になっております。・2色展開:カラーは、落ち着いた色合いのグレーと上品は仕上がりのライトベージュからお選び頂けます。正面扉は、ブラウン木目になります。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用)、取付ネジが付属しております。
用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)3.9寸法(cm)【取出口】37.0×13.5×17.9、【投函口】35.0×3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×18.2×17塗装粉体塗装
MOJYU(モジュ)鋳物壁掛けポスト【Deer-ディアー-】
・投函可能目安サイズ:茶封筒角型2号が投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。・鋳造加工:珍しい鋳造加工のポストで、お家の外観にインパクトを与えます。・鹿の型を使用し、ポストのデザインにアクセントを加えております。・2 色展開:カラーはブロンズとグリーンよりお選びいただけます。和風、洋風のお家、どちらにもマッチするアンティークカラーです。・郵便取り出し口に、郵便物転落防止のストッパー付きで、郵便物を安心して取り出し頂けます。・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用 )、取付ネジ、ワッシャー、スペーサーが付属しております。
用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質扉・上蓋:アルミニウム、構造部材:金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)3加工鋳造寸法(cm)【取出口】 24.2 × 29.7、【投函口】24.2 × 4.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29× 13 × 41鍵取出口よりポストを取り出す時以外は、鍵は施錠して使用 ※施錠せずに鍵の取り外し不可
MOJYU(モジュ)スタンドポスト【Sesto-セスト-】
・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・投函可能目安サイズ:茶封筒角型2号が投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。ダイヤルロックはお客様で好きな番号へ変更は出来ません。・郵便取出口は、扉が最大約75°くらいまでにしか開かない構造ですので、郵便取出し時に、郵便物落下の心配がありません。・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。・天面はアール形状のデザインで仕上がっており、玄関先を可愛く彩ります。・2色展開:本体カラーは、玄関先を明るく彩る、ピンクベージュとブルーグレーで塗装仕上げされており、脚、台座、投函口は、ホワイトーカラーで仕上がっております。・錆びにくいい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。
用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)7.1寸法(cm)【取出口】29.7×20.3、【投函口】29.7×3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×28×109塗装粉体塗装
MOJYU(モジュ)鋳物壁掛けポスト【Musical note-ミュージカルノート-】
・投函可能目安サイズ:茶封筒角型2号が投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。・鋳造加工:珍しい鋳造加工のポストで、お家の外観にインパクトを与えます。・音符の型を使用し、ポストのデザインにアクセントを加えております。・2色展開:カラーはブロンズとグリーンよりお選びいただけます。 和風、洋風のお家、どちらにもマッチするアンティークカラーです。・郵便取り出し口に、郵便物転落防止のストッパー付きで、郵便物を安心して取り出し頂けます。・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用)、取付ネジ、ワッシャー、スペーサーが付属しております。
用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質扉・上蓋:アルミニウム、構造部材:金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)3加工鋳造寸法(cm)【取出口】 24.2 × 29.7、【投函口】24.2 × 4.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29× 13 × 41鍵取出口よりポストを取り出す時以外は、鍵は施錠して使用 ※施錠せずに鍵の取り外し不可
MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Lia-リア-】
・投函可能目安サイズ:長形3号封筒、A4サイズ書類が投函可能です。・セキュリティ:ダイヤルロック付きなので防犯面に安心です。お客様で好きな番号へ変更できません。・スリット窓付:向かって右側面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。・投函口シルク印刷:投函口部には、"POST"と"?"のシルク印刷を施しており、カジュアルな仕上がりになっております。・傾斜屋根:ポスト天面の屋根は、傾斜が付いており、天面に雨が溜まらず流れていきます。・コンパクトサイズ:横長のコンパクトサイズのポストなので、壁面に取り付けても圧迫感のない仕上がりになっております。・木目扉:郵便取り出し口の扉はホワイトの木目で仕上がっており、デザインのアクセントになっています。・2色展開:本体カラーは、上品かつカジュアルな仕上がりのミルクティーベージュと、玄関先を明るく彩るブルーグレーの2色からお選び頂けます。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用)、取付ネジが付属しております。
用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)1.6寸法(cm)【取出口】31.8×13.1×12.5、【投函口】31.8×3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×18.6×23.3塗装粉体塗装
MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Mauro-マウロ-】
・大きな郵便物も投函可能:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。・ステンレスはヘアライン仕上げで、落ち着いた高級感のある仕上がりとなっております。・スリット窓付:前扉の下部にスリット窓が付いているため、鍵をあけなくても郵便物が投函されているのか確認が可能です。・郵便取出し扉は180°近く開き、郵便物の取出しを楽々行えます。・前扉がR加工のデザイン性に優れた商品となります。・錆びが発生しにくい素材:SUS430ステンレスを使用し、錆が発生しにくい商品となります。・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用)、取付ネジが付属しております。
用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質ステンレス(SUS430)質量(kg)2.3寸法(cm)【取出口】36.3×23.0、【投函口】36.6×3.0仕上ステンレスヘアライン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×13×31
1台
¥7,798税込¥8,578
3日以内出荷
MOJYU(モジュ)スタンドポスト【Fiore-フィオーレ-】
・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・大きな郵便物も投函可能:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。・棚板付き:棚板が1枚ついており(固定棚)、お花や玄関周りの小物置きとして便利です。・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。・2色展開:カラーは、本体カラーが落ち着いたダークグレーと扉をブラウン木目で組み合わせたタイプ。 本体カラーが深い緑のエバーグリーンと扉をホワイト木目で組み合わせたタイプの2色よりお選びいただけます。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。
用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)9寸法(cm)【取出口】27×24.5、【投函口】25.0×3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×28×115塗装粉体塗装
MOJYU(モジュ)スタンドポスト【Lexi-レクシー-】
・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・投函可能目安サイズ:レターパックライトやネコポスが投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。ダイヤルロックはお客様で好きな番号へ変更は出来ません。・アジャスター付:脚部はアジャスター付で、アジャスターの高さ調整で、設置場所のがたつき防止の役目を果たします。・置き配使用:棚板付きタイプで、小さな荷物であれば、棚板を置き配用としてご使用いただけます。・棚板が2枚付きで、小物の装飾やガーデニングアイテムの収納として便利にご使用いただけます。・郵便入れ本体の上蓋は、ステンレス素材で仕上げており、デザインのアクセントになっております。・2色展開:落ち着いた色目のダークグレー/ブラウン木目と、くすんだベージュのグレージュ/ホワイト木目の2色からお選びいただけます。・錆びにくいい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)9.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×30×110塗装粉体塗装
MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Casto-カスト-】
・投函可能目安サイズ:ネコポスやレターパックライトが投函可能です。・セキュリティ:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。・ひねりタイプ錠:ひねりタイプの鍵を使用しているので、鍵を施錠せずとも扉を閉めておくことが可能です。・スリット窓付:向かって右側面にスリット窓が付いているため、扉を開かなくても郵便物が投函されているかの確認が可能です。・ストッパー付き:郵便取り出し口内部にストッパーが付いているため、投函された郵便物が前に落ちにくい設計になっております。・前扉は、ワンポイントのステンレス素材で仕上げており、デザインのアクセントになっております。・投函口部は、上蓋のあるデザインのポストで、雨が侵入しにくい構造となっております。・2色展開:カラーは落ち着いた色合いのグレーと、くすんだベージュのグレージュからお選びいただけます。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用)、取付ネジが付属しております。
用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)3.2寸法(cm)【取出口】28.9×9.0×28.6、【投函口】29.9×3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×11.3×37.0塗装粉体塗装
MOJYU(モジュ)スタンドポスト【Orla-オーラ-】
・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・投函可能目安サイズ:レターパックライトやネコポスが投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。・スリット窓付:郵便本体前扉の下部にはスリット窓が付いているため、鍵をあけなくても郵便物が投函されているのか確認が可能です。・アジャスター付:脚部はアジャスター付で、アジャスターの高さ調整で、設置場所のがたつき防止の役目を果たします。・取っ手付:シルバーの可愛い取っ手がデザインのアクセントになっております。・置き配使用:棚板付きタイプで、小さな荷物であれば、棚板を置き配用としてご使用いただけます。・棚板が2枚付きで、小物の装飾やガーデニングアイテムの収納として便利にご使用いただけます。・2色展開:カラーは、玄関先を明るく彩る、ピンクベージュとブルーグレーで仕上げております。・錆びにくいい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)9.3寸法(cm)【棚板下段】34.6×28.4、【取出口】37.3×18.8×14.2、【投函口】35.8×3.3、【棚板上段】34.6×22.1、【郵便入れ本体】40×21.2×25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×30×105塗装粉体塗装



















![ベスト 350 フチナシ引手 90ミリ BEST(ベスト)[金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono55668488-170224-02.jpg)
![ベスト 350 フチナシ引手 75ミリ BEST(ベスト)[金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono55668445-170224-02.jpg)
![ベスト 350 フチナシ引手 105ミリ BEST(ベスト)[金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono55668402-170224-02.jpg)