AA4310F0【ワケあり】 スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカ 04097830

スチール束【ジャッキーⅡ】F

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は働き寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
働き寸法(mm)
91~116
注文コード
04097830
品番
AA4310F0【ワケあり】
在庫数量:残り23点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)アウトレット
¥449¥369

軽量化により、従来品とくらべて施工性が向上!
床束として使用します。
1.軽量、強固で耐久性に優れています。
2.8種類のサイズで145mm~1200mmと幅広い働き寸法に対応しています。
3.ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
専用ビス(4本)
種類
100用Fタイプ
働き寸法(mm)
91~116
最大圧縮荷重(kN)
43.23
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする