パール金属
フラットスタイル 強化ガラス蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内径(Φmm)
278
238
218
278
258
158
135
178
198
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04128307
品番
HC-1224
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
つまみがたためるフラットタイプでスマートに収納。
調理具合が確認できて便利です。
蒸気穴付き
質量(g)
690
寸法
28cm用
内径(Φmm)
278
寸法(外径×高さ)(mm)
295×25
材質
強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂