曜日別特売
HC-1223 フラットスタイル 強化ガラス蓋 パール金属 04128386

フラットスタイル 強化ガラス蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径(Φmm)258
内容量1枚注文コード04128386品番HC-1223
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

つまみがたためるフラットタイプでスマートに収納。
調理具合が確認できて便利です。
蒸気穴付き

質量(g)
623
寸法
26cm用
内径(Φmm)
258
寸法(外径×高さ)(mm)
275×25
材質
強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする