パール金属
フラットスタイル 強化ガラス蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内径(Φmm)
198
238
218
278
258
158
135
178
198
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04128630
品番
HC-1220
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
つまみがたためるフラットタイプでスマートに収納。
調理具合が確認できて便利です。
蒸気穴付き
質量(g)
345
寸法
20cm用
内径(Φmm)
198
寸法(外径×高さ)(mm)
215×25
材質
強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂