曜日別特売
- アルミ 電磁 いろり鍋 39cm TKM 04837292

アルミ 電磁 いろり鍋 39cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04837292
品番
-
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

電磁用の大鍋です。煮物、汁物など様々な料理にご利用いただけます。

仕様
電磁調理器:○
材質
アルミ合金
容量(L)
11
外寸法(Φ×Hmm)
400×143
底径(Φmm)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする