曜日別特売
- MA 18-8 電磁用 ケットル 8.0L 玉虎堂製作所 04839602

MA 18-8 電磁用 ケットル 8.0L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04839602
品番
-
参考基準価格(税別)¥31,160販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

有磁性特殊ステンレス鋼

仕様
電磁調理器:200V
材質
18-8ステンレス
容量(L)
8
口径(Φmm)
160
内寸法(mm)
深さ:170
外寸法(mm)
276
底径(Φmm)
205

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする