玉虎堂製作所
MA 18-8 電磁用 ケットル 6.0L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04841982
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,030
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
有磁性特殊ステンレス鋼
仕様
電磁調理器:200V
材質
18-8ステンレス
容量(L)
6
口径(Φmm)
140
内寸法(mm)
深さ:157
外寸法(mm)
247
底径(Φmm)
190