玉虎堂製作所
MA 18-8 ケットル 4.0L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04842849
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
4
口径(Φmm)
124
内寸法(mm)
深さ:136
外寸法(mm)
213