曜日別特売
SWK-10 電気ケトル 1.0L SWK-10(W) HOME SWAN 04843409

電気ケトル 1.0L SWK-10(W)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
04843409
品番
SWK-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

電気で簡単にお湯が沸かせる電気ケトル
お湯が沸くと自動で電源が切れます
コードレスで持ち運びに便利
1.0Lの水が約9分で沸きます
ONOFFが分かるランプ付き

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
樹脂:PP、フィルター:ナイロン、ランプカバー:PC
色
ホワイト
容量(L)
1
電源(V)
100(50/60Hz)
外寸法(mm)
210×155×190
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする