岩鋳
南部 鉄 すきやき鍋 美肌 大 26cm 20015
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04844057
品番
20015
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
仕様
対応熱源:ガス・IH、電磁調理器:200V
材質
鋳鉄、鍛造鉄
容量(L)
2.5
内径×深さ(mm)
260×55
外寸法(mm)
310×300×H65