曜日別特売
- IK 鉄 一人用 すきやき鍋 共柄 17cm 池永鉄工 04848300

IK 鉄 一人用 すきやき鍋 共柄 17cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04848300
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
仕様
オーブン:○、対応熱源:直火
材質
鋳鉄
内径(Φmm)×内深さ(mm)
170×45
外寸法(mm)
176×218×50、底径:Φ170

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする