玉虎堂製作所
MA 18-8 ケットル 5.0L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04849192
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,530
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
満水容量:5.5L
材質
18-8ステンレス
容量(L)
5
口径(Φmm)
140
内寸法(mm)
深さ:147、蓋:138
外寸法(mm)
230、蓋:144