曜日別特売
- MA 18-8 ケットル 2.0L 玉虎堂製作所 04850226

MA 18-8 ケットル 2.0L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04850226
品番
-
参考基準価格(税別)¥14,840販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
材質
18-8ステンレス
容量(L)
2
口径(Φmm)
103
内寸法(mm)
深さ:109
外寸法(mm)
172

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする