玉虎堂製作所
MA 18-0 すきやき鍋 両手付 28cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04850400
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
仕様
電磁調理器:200V
材質
18-0ステンレス
内径(Φmm)×内深さ(mm)
280×53
外寸法(mm)
Φ292、底径:Φ250