玉虎堂製作所
MA 18-8 ケットル 3.0L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04850628
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,960
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
3
口径(Φmm)
113
内寸法(mm)
深さ:120
外寸法(mm)
196