WRS ワンショットリペア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04871521 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000

1回分のリペアーキットです。

セット内容ポンプVP10/ワンショット用ホース/ワンショットQC(小)/台座・シール・フィルム各1/ブレードホルダー(ブレード1枚付) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3mL 危険物の性状非水溶性
関連資料:(1.2MB)
注意
※ガラスリペアはガラスの復元はできません。傷の進行を抑えるためのものです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04871521 - 14535590 2691 WRSガラスリペアワン 旭エンジニアリング WRSガラスリペアワン 旭エンジニアリング 1セット 3,980 税込4,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする