※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒ(鋳物)
鉄 ホーロー いろり鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04909442
品番
D-102-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。
サイズ(cm)
16
容量(L)
0.8
材質
鉄・ホーロー
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
85
深さ(mm)
60
内寸(mm)
Φ160