曜日別特売
D-103-24 鉄 ホーロー いろり鍋 アサヒ(鋳物) 04909458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄 ホーロー いろり鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04909458品番D-103-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。

サイズ(cm)18容量(L)1材質鉄・ホーロー質量(kg)1.8高さ(mm)95深さ(mm)65内寸(mm)Φ180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする