※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒ(鋳物)
鉄 ホーロー いろり鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04909485
品番
D-106-59
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。
サイズ(cm)
27
容量(L)
2.8
材質
南部鉄・ホーロー
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
120
深さ(mm)
88
内寸(mm)
Φ270